Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина резьбы
Длина
Покрытие
Цена
Спрятать arrow
Цена

Ершеный гвоздь из оцинк. ст.

Ершеный гвоздь из оцинк. ст.

Ершеный гвоздь из оцинк. ст.

Ершеный гвоздь из оцинк. ст.

Доступно в виде 5 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Ершеный гвоздь из оцинк. ст.

Номер товара
Длина резьбы
Длина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0681940040
В наличии
32 мм
40 мм
- +
2000 шт
1.5 грн
Ершеный гвоздь
0681940075
В наличии
66 мм
75 мм
- +
250 шт
2.88 грн
Ершеный гвоздь
0681940100
В наличии
75 мм
100 мм
- +
250 шт
3.9 грн
Ершеный гвоздь
0681940060
В наличии
50 мм
60 мм
- +
3000 шт
2.16 грн
Ершеный гвоздь
0681940050
В наличии
40 мм
50 мм
- +
250 шт
1.8 грн
Ершеный гвоздь

Топ товаров, что покупаются

1.8 грн/шт
В наличии
- +
х 250 шт
Купить
⭐ Категория товаров Ершеный гвоздь из оцинк. ст.
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 1.5 грн
⭐ Самый дорогой товар 3.9 грн