Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ершеный гвоздь
Фото - 1 - Ершеный гвоздь

Ершеный гвоздь (0681940040)

Ершеный гвоздь из оцинк. ст. ГВОЗДЬ-ЗУБЧ-4х40
Номер товара 0681940040
Нет в наличии
Цена:
1.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 2000 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K) Конический участок под головкой гвоздя обеспечивает фиксацию гвоздя в отверстии соединительного элемента для дерева, обеспечивая точную передачу силы.
Длина резьбы 32 мм
Диаметр 4 мм
Длина 40 мм
Диаметр головы 8 мм
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K) Конический участок под головкой гвоздя обеспечивает фиксацию гвоздя в отверстии соединительного элемента для дерева, обеспечивая точную передачу силы.
Характеристики arrow_down
Длина резьбы 32 мм
Диаметр 4 мм
Длина 40 мм
Диаметр головы 8 мм
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 3000 шт
Купить
168.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить