Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ножиці для листового металу
Фото - 1 - Ножиці для листового металу
Фото - 1 - Ножиці для листового металу

Ножиці для листового металу (07140311)

Ідеальні ножиці з засувкою НОЖИЦІ-Д / МЕТАЛУ-ПРАВІ-LO
Номер товару 07140311
Немає в наявності
Ціна:
2843.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Геометрія ріжучої кромки і ефективну дію важеля забезпечують високопродуктивну різання листового металу 1,8 мм і стали V2A 1,2 мм поряд з високими характеристиками гладкою різання.
Ріжуча здатність для нержавіючої сталі, макс. 1,2 мм
Ріжуча здатність для сталевого листа, макс. 1,8 мм
Довжина 260 мм
Виконання Праворіж.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Геометрія ріжучої кромки і ефективну дію важеля забезпечують високопродуктивну різання листового металу 1,8 мм і стали V2A 1,2 мм поряд з високими характеристиками гладкою різання.
Характеристики arrow_down
Ріжуча здатність для нержавіючої сталі, макс. 1,2 мм
Ріжуча здатність для сталевого листа, макс. 1,8 мм
Довжина 260 мм
Виконання Праворіж.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!