Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинтовий карабін, овальний
Фото - 1 - Гвинтовий карабін, овальний
Фото - 1 - Гвинтовий карабін, овальний

Гвинтовий карабін, овальний (0899032920)

Гвинтовий карабін, овальний
Номер товару 0899032920
Немає в наявності
Ціна:
1106.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Гвинтовий фіксатор Підтвердження ефективності У відповідності до стандартів EN 362
Довжина 109 мм
Розмір отвору, макс. 17 мм
Навантаження, вертик. 25 кН
Стандарт EN 362
Ширина 57 мм
Навантаження у відкритому положенні 8 кН
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Гвинтовий фіксатор Підтвердження ефективності У відповідності до стандартів EN 362
Характеристики arrow_down
Довжина 109 мм
Розмір отвору, макс. 17 мм
Навантаження, вертик. 25 кН
Стандарт EN 362
Ширина 57 мм
Навантаження у відкритому положенні 8 кН
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7240.08 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2400 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4070.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності