Саморіз зі свердлом для кріплення номерного знака Pias ®, 5,0х19
Саморіз зі свердлом для кріплення номерного знака Pias ®, 5,0х19
Саморіз зі свердлом для кріплення номерного знака Pias ®, 5,0х19 (02116519)
Гвинт для номерного знака pias, сталь, цинк-ламельне покриття, сріблястий, 5,0X19
ZEBRA
Номер товару 02116519
В наявності
Ціна:
3.6 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Самонарізний гвинт для кріплення номерних знаків без попереднього свердління
Призначений для швидкого та простого встановлення номерних знаків на транспортних засобах.
- Дає змогу закріплювати номерний знак без попереднього свердління
- Підходить для монтажу в пластиковий бампер або безпосередньо в кузовну панель
- Також придатний для використання з пластиковими втулками
- Високий рівень захисту від корозії
- До 1000 годин корозійної стійкості відповідно до DIN EN ISO 9227-NSS (випробування в камері сольового туману)
Примітка
- Самонарізні гвинти слід встановлювати за допомогою відповідного дриля або шурупокрута (наприклад, акумуляторного шурупокрута з обмежувачем глибини)
- Використання ударних гайкокрутів і шурупокрутів не допускається
- Під час монтажу гвинт необхідно вкручувати перпендикулярно до поверхні деталі
| Довжина (l1) | 19 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,6 мм |
| Довжина наконечника свердла (lp) | 3,7 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,8 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Покриття | Цинк-ламельне, сріблясте |
| Тип голови | Плоска головка |
| Тип різьби | Самонарізна гвинтова різьба |
| Форма наконечника | Свердлоподібний наконечник |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Самонарізний гвинт для кріплення номерних знаків без попереднього свердління
Призначений для швидкого та простого встановлення номерних знаків на транспортних засобах.
- Дає змогу закріплювати номерний знак без попереднього свердління
- Підходить для монтажу в пластиковий бампер або безпосередньо в кузовну панель
- Також придатний для використання з пластиковими втулками
- Високий рівень захисту від корозії
- До 1000 годин корозійної стійкості відповідно до DIN EN ISO 9227-NSS (випробування в камері сольового туману)
Примітка
- Самонарізні гвинти слід встановлювати за допомогою відповідного дриля або шурупокрута (наприклад, акумуляторного шурупокрута з обмежувачем глибини)
- Використання ударних гайкокрутів і шурупокрутів не допускається
- Під час монтажу гвинт необхідно вкручувати перпендикулярно до поверхні деталі
Характеристики
| Довжина (l1) | 19 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,6 мм |
| Довжина наконечника свердла (lp) | 3,7 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 9,8 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Покриття | Цинк-ламельне, сріблясте |
| Тип голови | Плоска головка |
| Тип різьби | Самонарізна гвинтова різьба |
| Форма наконечника | Свердлоподібний наконечник |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.