Головка 3/8" TX
Фильтр
Версии товара Головка 3/8" TX
Номер товара
Номинальный диаметр ...
Размер наконечника
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX40
Номер товара 071512340
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19 мм |
| Длина лезвия (L2) | 20,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 50,5 мм |
| Номинальный диаметр наруж. TX, макс. | 6,66 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX40 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX15
Номер товара 071512315
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19 мм |
| Длина лезвия (L2) | 20,5 мм |
| Номинальный диаметр наруж. TX, макс. | 3,26 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 50,5 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX15 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX20
Номер товара 071512320
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19 мм |
| Длина лезвия (L2) | 20,5 мм |
| Номинальный диаметр наруж. TX, макс. | 3,84 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 50,5 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX20 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX25
Номер товара 071512325
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19 мм |
| Длина лезвия (L2) | 20,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Номинальный диаметр наруж. TX, макс. | 4,40 мм |
| Длина (l1) | 50,5 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX25 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX27
Номер товара 071512327
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19 мм |
| Длина лезвия (L2) | 20,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Номинальный диаметр наруж. TX, макс. | 4,96 мм |
| Длина (l1) | 50,5 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX27 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX30
Номер товара 071512330
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19 мм |
| Длина лезвия (L2) | 20,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Номинальный диаметр наруж. TX, макс. | 5,49 мм |
| Длина (l1) | 50,5 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX30 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX45
Номер товара 071512345
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19 мм |
| Длина лезвия (L2) | 20,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 50,5 мм |
| Номинальный диаметр наруж. TX, макс. | 7,77 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX45 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX50
Номер товара 071512350
Техническая информация
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19 мм |
| Длина лезвия (L2) | 20,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 50,5 мм |
| Номинальный диаметр наруж. TX, макс. | 8,79 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX50 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Головка 3/8" TX |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 102.9 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 174.06 грн |