Ключ торцевой Wurth 3/8" TX40
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX40
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX40 (071512340)
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX40
-арт. 071512340
Номер товара 071512340
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
102.9 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Головка 3/8" с внешним профилем TORX
- Покрытие: хромированное, полированное
- Привод: внутренний квадрат 3/8" с канавкой под шарик.
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19 мм |
| Длина лезвия (L2) | 20,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 50,5 мм |
| Номинальный диаметр наруж. TX, макс. | 6,66 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX40 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Информация о продукте
Описание
Головка 3/8" с внешним профилем TORX
- Покрытие: хромированное, полированное
- Привод: внутренний квадрат 3/8" с канавкой под шарик.
Характеристики
| Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 19 мм |
| Длина лезвия (L2) | 20,5 мм |
| Привод | 3/8 дюйма |
| Длина (l1) | 50,5 мм |
| Номинальный диаметр наруж. TX, макс. | 6,66 мм |
| Тип наконечника | TX |
| Размер наконечника | TX40 |
| Тип привода | Внутренний квадрат |
| Исполнение | Короткий |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX30
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX15
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX20
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX25
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX50
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX27
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX45
Нет отзывов про этот товар