Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футляр для захисних окулярів
Фото - 1 - Футляр для захисних окулярів
Фото - 1 - Футляр для захисних окулярів

Футляр для захисних окулярів (0899102350)

Футляр для захисних окулярів, з поясними петлями -арт. 0899102350
Номер товару 0899102350
В наявності
Ціна:
308.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Футляр призначений для дбайливого зберігання окулярів відкритого типу.
  • Сумісно з усіма захисними окулярами виробництва Вюрт
  • Твердий футляр для захисних окулярів має поясні петлі для можливості кріплення їх на ремені
  • Призначення Комплектуючі
    Тип продукту Чохол

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Футляр призначений для дбайливого зберігання окулярів відкритого типу.
  • Сумісно з усіма захисними окулярами виробництва Вюрт
  • Твердий футляр для захисних окулярів має поясні петлі для можливості кріплення їх на ремені
  • Характеристики arrow_down
    Призначення Комплектуючі
    Тип продукту Чохол
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    300.54 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності