Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр для напівмаски, 6059 ABEK1
Фото - 1 - Фільтр для напівмаски, 6059 ABEK1
Фото - 1 - Фільтр для напівмаски, 6059 ABEK1

Фільтр для напівмаски, 6059 ABEK1 (5M6059)

Фільтр для напівмаски, 6059 ABEK1 -арт. 5M6059
Номер товару 5M6059
Немає в наявності
Ціна:
1250.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 8 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Категорія захисту ABEK1, захищає від органічних, неорганічних і кислотних газів, аміаку та органічних похідних аміаку.
Тип фільтра ABEK1
Призначення Комплектуючі
Захист від Неорганічні і кислотні гази, Органічні пари і гази (точка кипіння вище 65 °C), Аміак
Тип продукту Фільтр

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Категорія захисту ABEK1, захищає від органічних, неорганічних і кислотних газів, аміаку та органічних похідних аміаку.
Характеристики arrow_down
Тип фільтра ABEK1
Призначення Комплектуючі
Захист від Неорганічні і кислотні гази, Органічні пари і гази (точка кипіння вище 65 °C), Аміак
Тип продукту Фільтр
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!