Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Длина (l1)
Покрытие
Цена
Спрятать arrow
Цена

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка

Номер товара
Тип резьбы x номинал...
Длина (l1)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0207683916
В наличии
ST3,9
16 мм
- +
500 шт
1.2 грн 0.78 грн
FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
0207683925
Нет в наличии
ST3,9
25 мм
- +
1000 шт
1.32 грн
FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
0207683919
Нет в наличии
ST3,9
19 мм
- +
5000 шт
1.02 грн
FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
0207683932
Нет в наличии
ST3,9
32 мм
- +
1000 шт
1.56 грн
FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка

Топ товаров, что покупаются

1.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
1.2 грн/шт
0.78 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купить
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1000 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 0.78 грн
⭐ Самый дорогой товар 1.56 грн