Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 1 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 2 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 3 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 4 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 5 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 6 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 1 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 2 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 3 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 4 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 5 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка
Фото - 6 - FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка (0207683919)

FEBOSplus, оцинк. сталь, Н, полупотайная головка САМОРЕЗ-ROSO-H2-A2K-3,9X19 FEBOS PLUS
Номер товара 0207683919
Нет в наличии
Цена:
1.02 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5000 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование, шлиц PH. Для машинного использования, в рулонах. Примечание Также обратите внимание на информацию на странице обзора.
Длина (l1) 19 мм
Диаметр перового сверла (dp) 3,2 мм
Длина самореза со сверлом (lp) 6 мм
Диаметр головки (dk) 7 мм
Размер привода H2
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) ST3,9
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная овальная головка
Тип резьбы Самонарезающая винтовая резьба
Форма наконечника Сверловидный наконечник
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Сталь оцинкованная, голубое пассивирование, шлиц PH. Для машинного использования, в рулонах. Примечание Также обратите внимание на информацию на странице обзора.
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 19 мм
Диаметр перового сверла (dp) 3,2 мм
Длина самореза со сверлом (lp) 6 мм
Диаметр головки (dk) 7 мм
Размер привода H2
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) ST3,9
Покрытие Оцинкованный
Тип головы Потайная овальная головка
Тип резьбы Самонарезающая винтовая резьба
Форма наконечника Сверловидный наконечник
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
480 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
37.86 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -61 %
1154.4 грн/шт
450 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить