Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Фото - 1 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Знижка -69.7 %
Фото - 2 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Знижка -69.7 %
Фото - 3 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Знижка -69.7 %
Фото - 4 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Знижка -69.7 %
Фото - 5 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Знижка -69.7 %
Фото - 6 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Знижка -69.7 %
Фото - 1 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Фото - 2 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Фото - 3 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Фото - 4 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Фото - 5 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS
Фото - 6 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS

Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою головкою FBS (0188294130)

FBS, сталь, потайна головка, AW, Deltacoll
Номер товару 0188294130
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1.78 грн/шт
-69.7 %
0.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь, оцинкована (товстоплівкова пасивація), з покриттям Deltacoll, шліц AW Підвищена стійкість до корозії Перевірка під впливом соляного туману. Відповідно до вимог стандарту DIN EN ISO 9227-NSS до утворення іржі на металі проходить 240 годин. Термічна стабільність антикорозійного шару зберігається за температури 150С Захисний антикорозійний шар не містить хрому (VI)
Вага виробу (1 шт.) 1,558 г
Висота головки гвинта (k) 2,2 мм
Діаметр серцевини 2,5 мм
Довжина (L) 30 мм
Номінальний діаметр (d) 4,1 мм
Діаметр головки (dh) 7 мм
Розмір приводу AW20
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь, оцинкована (товстоплівкова пасивація), з покриттям Deltacoll, шліц AW Підвищена стійкість до корозії Перевірка під впливом соляного туману. Відповідно до вимог стандарту DIN EN ISO 9227-NSS до утворення іржі на металі проходить 240 годин. Термічна стабільність антикорозійного шару зберігається за температури 150С Захисний антикорозійний шар не містить хрому (VI)
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 1,558 г
Висота головки гвинта (k) 2,2 мм
Діаметр серцевини 2,5 мм
Довжина (L) 30 мм
Номінальний діаметр (d) 4,1 мм
Діаметр головки (dh) 7 мм
Розмір приводу AW20
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
75 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити