Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS
Фото - 1 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS
Фото - 2 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS
Фото - 3 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS
Фото - 4 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS
Фото - 5 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS
Фото - 1 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS
Фото - 2 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS
Фото - 3 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS
Фото - 4 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS
Фото - 5 - Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS

Саморіз для вікон, з потайною напівкруглою голівкою FBS (0185284125)

FBS, оцинкована сталь, напівпотайною головка, H САМОРІЗ-NSP-H2-A3K-4,1X25 FBS 1
Номер товару 0185284125
Немає в наявності
Ціна:
0.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1000 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталь, оцинкована, блакитне пассивирование, шліц PH Термічна стабільність антикорозійного шару зберігається при температурі 150С Захисний антикорозійний шар не містить хрому (VI). Примітка Перед застосуванням ознайомтеся з інформацією на сторінці огляду.
Вага виробу (1 шт.) 1,371 г
Висота головки гвинта (k) 2,2 мм
Довжина (L) 25 мм
Номінальний діаметр (d) 4,1 мм
Діаметр головки (dh) 7 мм
Розмір приводу H2
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Тип різьби Спеціальне різьблення з голчастим наконечником
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталь, оцинкована, блакитне пассивирование, шліц PH Термічна стабільність антикорозійного шару зберігається при температурі 150С Захисний антикорозійний шар не містить хрому (VI). Примітка Перед застосуванням ознайомтеся з інформацією на сторінці огляду.
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 1,371 г
Висота головки гвинта (k) 2,2 мм
Довжина (L) 25 мм
Номінальний діаметр (d) 4,1 мм
Діаметр головки (dh) 7 мм
Розмір приводу H2
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Тип різьби Спеціальне різьблення з голчастим наконечником
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
588 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2960.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
6064.74 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
30 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити