Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач гвинтовий, двозахватний, 60 mm
Фото - 1 - Знімач гвинтовий, двозахватний, 60 mm
Фото - 2 - Знімач гвинтовий, двозахватний, 60 mm
Фото - 3 - Знімач гвинтовий, двозахватний, 60 mm
Фото - 1 - Знімач гвинтовий, двозахватний, 60 mm
Фото - 2 - Знімач гвинтовий, двозахватний, 60 mm
Фото - 3 - Знімач гвинтовий, двозахватний, 60 mm

Знімач гвинтовий, двозахватний, 60 mm (0714522061)

Двозахватний знімач гвинтовий, з двома ніжками, 60 мм
Номер товару 0714522061
Немає в наявності
Ціна:
2273.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для вилучення клем акумуляторної батареї та інших дрібних деталей Дуже зручний знімач T-подібна рукоятка для простої і безпечної роботи. Чим більше тягове зусилля, тим сильніше гачки затискають деталь Ковані гачки Прецизійні кінчики гачків
Ширина гачка (D) 10 мм
Товщина гачка захвату (F) 2 мм
Довжина гачка захвату (E) 5 мм
Ширина захоплення (A) 60 мм
Глибина захвату (B) 60 мм
Довжина шпинделя 80 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для вилучення клем акумуляторної батареї та інших дрібних деталей Дуже зручний знімач T-подібна рукоятка для простої і безпечної роботи. Чим більше тягове зусилля, тим сильніше гачки затискають деталь Ковані гачки Прецизійні кінчики гачків
Характеристики arrow_down
Ширина гачка (D) 10 мм
Товщина гачка захвату (F) 2 мм
Довжина гачка захвату (E) 5 мм
Ширина захоплення (A) 60 мм
Глибина захвату (B) 60 мм
Довжина шпинделя 80 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
15960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити