Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів ріжкових Wurth подвійних WS6-32 12 шт Red Line
Фото - 1 - Набір ключів ріжкових Wurth подвійних WS6-32 12 шт Red Line
Фото - 1 - Набір ключів ріжкових Wurth подвійних WS6-32 12 шт Red Line

Набір ключів ріжкових Wurth подвійних WS6-32 12 шт Red Line (575430443)

Набір ключів ріжкових Wurth подвійних WS6-32 12 шт Red Line
Номер товару 575430443
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2515.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зі складною сумкою для зручності зберігання в комплекті

  • Виконання: метричне;
  • Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2;
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь;
  • Поверхня: матове хромування, поліровані голівки;
  • Геометричні характеристики: Кут нахилу відкритої сторони 15º.
Розмір під ключ 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм, 21 x 23 мм, 24 x 27 мм, 25 x 28 мм, 30 x 32 мм, 6 x 7 мм, 8 x 9 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Зі складною сумкою для зручності зберігання в комплекті

  • Виконання: метричне;
  • Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2;
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь;
  • Поверхня: матове хромування, поліровані голівки;
  • Геометричні характеристики: Кут нахилу відкритої сторони 15º.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 10 x 11 мм, 12 x 13 мм, 14 x 15 мм, 16 x 17 мм, 18 x 19 мм, 20 x 22 мм, 21 x 23 мм, 24 x 27 мм, 25 x 28 мм, 30 x 32 мм, 6 x 7 мм, 8 x 9 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
880.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15.9 %
126 грн/шт
105.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
146.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
146.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
102.9 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити