Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дриль електричний ударний BS 105 Power
Фото - 1 - Дриль електричний ударний BS 105 Power
Фото - 2 - Дриль електричний ударний BS 105 Power
Фото - 3 - Дриль електричний ударний BS 105 Power
Фото - 1 - Дриль електричний ударний BS 105 Power
Фото - 2 - Дриль електричний ударний BS 105 Power
Фото - 3 - Дриль електричний ударний BS 105 Power

Дриль електричний ударний BS 105 Power (16023152)

Дриль електричний ударний BS 105 Power, WORKSHOP -арт. 16023152
Номер товару 16023152
В наявності
Ціна:
3840 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійний ударний дриль 1050 Вт

Потужний та універсальний інструмент, створений для ефективної роботи з металом і деревиною
Завдяки високій продуктивності та продуманій ергономіці дриль BS 105 Power забезпечує комфортну, контрольовану та точну роботу як у майстернях, так і на будмайданчику

Основні характеристики:

  • Потужність: 1050 Вт
  • Напруга: 220–240 В, 50 Гц
  • Швидкість холостого ходу (I/II): 0–1200 / 0–3200 об/хв
  • Частота ударів (I/II): 0–19200 / 0–51200 уд/хв
  • Патрон: ключовий, діапазон затиску 1,5–13 мм

Робочі можливості:

  • Максимальний діаметр свердління:
    • сталь – 1,5/13 мм
    • дерево – 4/25 мм

Функції та переваги:

  • режим свердління
  • режим ударного свердління
  • реверс
  • електронне регулювання швидкості
  • 2‑ступенева передача для різних типів робіт
  • фіксація кнопки для тривалої роботи
  • ергономічна ручка з м’якою гумовою накладкою для комфортного хвату

Комплектація:

  • глибиномір – 1 шт.
  • додаткова ручка – 1 шт.

Сертифікація та безпека:

  • Кабель 2 м, ПВХ, сертифікація VDE
  • Європейська двоконтактна вилка
  • Сертифікати: CE

Цей дриль поєднує високу потужність, надійність та зручність у роботі
BS 105 Power стане відмінним вибором для професійних майстрів і вимогливих користувачів, яким потрібен інструмент, здатний впоратися з широким спектром завдань

Вага обладнання 1,2 кг
Патрон, ключовий 1,5-13 мм
Діаметр свердління в сталі, мін. / макс. 1,5-13 мм
Номінальна споживана потужність 1050 Вт
Довжина кабелю 2 м
Частота, мін./макс. 50 Гц
Номінальна напруга 220-240 В/змін.струму
Швидкість холостого ходу (I/II) 0-1200 / 0-3200 об/хв
Частота ударів (I/II) 0-19200 / 0-51200 уд/хв
Діаметр свердління в деревині, мін. / макс. 4-25 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійний ударний дриль 1050 Вт

Потужний та універсальний інструмент, створений для ефективної роботи з металом і деревиною
Завдяки високій продуктивності та продуманій ергономіці дриль BS 105 Power забезпечує комфортну, контрольовану та точну роботу як у майстернях, так і на будмайданчику

Основні характеристики:

  • Потужність: 1050 Вт
  • Напруга: 220–240 В, 50 Гц
  • Швидкість холостого ходу (I/II): 0–1200 / 0–3200 об/хв
  • Частота ударів (I/II): 0–19200 / 0–51200 уд/хв
  • Патрон: ключовий, діапазон затиску 1,5–13 мм

Робочі можливості:

  • Максимальний діаметр свердління:
    • сталь – 1,5/13 мм
    • дерево – 4/25 мм

Функції та переваги:

  • режим свердління
  • режим ударного свердління
  • реверс
  • електронне регулювання швидкості
  • 2‑ступенева передача для різних типів робіт
  • фіксація кнопки для тривалої роботи
  • ергономічна ручка з м’якою гумовою накладкою для комфортного хвату

Комплектація:

  • глибиномір – 1 шт.
  • додаткова ручка – 1 шт.

Сертифікація та безпека:

  • Кабель 2 м, ПВХ, сертифікація VDE
  • Європейська двоконтактна вилка
  • Сертифікати: CE

Цей дриль поєднує високу потужність, надійність та зручність у роботі
BS 105 Power стане відмінним вибором для професійних майстрів і вимогливих користувачів, яким потрібен інструмент, здатний впоратися з широким спектром завдань

Характеристики arrow_down
Вага обладнання 1,2 кг
Патрон, ключовий 1,5-13 мм
Діаметр свердління в сталі, мін. / макс. 1,5-13 мм
Номінальна споживана потужність 1050 Вт
Довжина кабелю 2 м
Частота, мін./макс. 50 Гц
Номінальна напруга 220-240 В/змін.струму
Швидкість холостого ходу (I/II) 0-1200 / 0-3200 об/хв
Частота ударів (I/II) 0-19200 / 0-51200 уд/хв
Діаметр свердління в деревині, мін. / макс. 4-25 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
16.02 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
1161.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
453.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
852 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
8.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
527.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
25.74 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
58.44 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності