Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Сумка дорожня Business Line
Фото - 2 - Сумка дорожня Business Line
Фото - 3 - Сумка дорожня Business Line
Фото - 4 - Сумка дорожня Business Line
Фото - 5 - Сумка дорожня Business Line
Фото - 1 - Сумка дорожня Business Line
Фото - 2 - Сумка дорожня Business Line
Фото - 3 - Сумка дорожня Business Line
Фото - 4 - Сумка дорожня Business Line
Фото - 5 - Сумка дорожня Business Line

Сумка дорожня Business Line (0715930603)

Сумка дорожня Business Line, 540х310X270 mm -арт. 0715930603
Номер товару 0715930603
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеальна організація дозвілля та елегантний дизайн Колекція Business Line вражає своєю функціональністю та ексклюзивним зовнішнім виглядом. Ідеальний компаньйон для коротких поїздок та занять спортом. Високоякісні та зносостійкі матеріали забезпечують найвищий рівень комфорту.
  • Замикані блискавки в основному відділенні, наприклад, із замком TSA
  • В основному відділенні також є 3 кишені-вставки та велика сітчаста кишеня на блискавці.
  • Бічна кишеня з вбудованою сумкою для взуття, яку при необхідності можна збільшити.
  • Ще одна бічна кишеня з великим відділенням та 2 додаткові сітчасті кишені.
  • Передня кишеня для додаткового місця для зберігання, наприклад, документів тощо.
  • М'який плечовий ремінь легко виймається з сумки.
  • Дві високоякісні та ергономічні ручки
  • 6 гумових ніжок на нижній стороні захищають дно сумки
Вага виробу (1 шт.) 1500 г
Висота 270 мм
Ширина 310 мм
Довжина 540 мм
Матеріал Поліестер з поліуретановим покриттям
Колір зовнішньої тканини Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеальна організація дозвілля та елегантний дизайн Колекція Business Line вражає своєю функціональністю та ексклюзивним зовнішнім виглядом. Ідеальний компаньйон для коротких поїздок та занять спортом. Високоякісні та зносостійкі матеріали забезпечують найвищий рівень комфорту.
  • Замикані блискавки в основному відділенні, наприклад, із замком TSA
  • В основному відділенні також є 3 кишені-вставки та велика сітчаста кишеня на блискавці.
  • Бічна кишеня з вбудованою сумкою для взуття, яку при необхідності можна збільшити.
  • Ще одна бічна кишеня з великим відділенням та 2 додаткові сітчасті кишені.
  • Передня кишеня для додаткового місця для зберігання, наприклад, документів тощо.
  • М'який плечовий ремінь легко виймається з сумки.
  • Дві високоякісні та ергономічні ручки
  • 6 гумових ніжок на нижній стороні захищають дно сумки
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 1500 г
Висота 270 мм
Ширина 310 мм
Довжина 540 мм
Матеріал Поліестер з поліуретановим покриттям
Колір зовнішньої тканини Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
337.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити