Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка для Т-образних пазів
Фото - 1 - Гайка для Т-образних пазів
Фото - 1 - Гайка для Т-образних пазів

Гайка для Т-образних пазів (446210)

DIN 508 сталь 8 воронінням
Номер товару 446210
Немає в наявності
Ціна:
441.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 508, сталь 8, воронована
Підходить для ширини паза (a) 12 мм
Висота (h1) 14 мм
Ширина (e) 18 мм
Твердість по Віккерсу, HV 188 HV
DIN 508
Товщина фланця (k) 7 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (G) M10
Покриття Воронений
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 508, сталь 8, воронована
Характеристики arrow_down
Підходить для ширини паза (a) 12 мм
Висота (h1) 14 мм
Ширина (e) 18 мм
Твердість по Віккерсу, HV 188 HV
DIN 508
Товщина фланця (k) 7 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (G) M10
Покриття Воронений
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -73 %
698.12 грн/шт
188.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити