Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач щіток WIT-RMB шестигранний
Фото - 1 - Тримач щіток WIT-RMB шестигранний
Фото - 1 - Тримач щіток WIT-RMB шестигранний

Тримач щіток WIT-RMB шестигранний (0905499101)

Шестигранний тримач щіток WIT-RMB з різьбою М6 для дриля/шурупокрута
Номер товару 0905499101
В наявності
Ціна:
408 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Хвостовик для щітки для очищення отвору в бетоні та цегляній кладці Шестигранний патрон підходить для шурупокрута або дрелі, із трьохкулачковим патроном Різьба М6 для кріплення щітки
Довжина 100 мм
З'єднувальна різьба M6
Тримач інструменту Шестигранник
Область застосування Використовується із щіткою для очищення отворів, із сполучною різьбою М6 Хвостовик - шестигранник (під шурупокрут)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Хвостовик для щітки для очищення отвору в бетоні та цегляній кладці Шестигранний патрон підходить для шурупокрута або дрелі, із трьохкулачковим патроном Різьба М6 для кріплення щітки
Характеристики arrow_down
Довжина 100 мм
З'єднувальна різьба M6
Тримач інструменту Шестигранник
Застосування arrow_down
Область застосування Використовується із щіткою для очищення отворів, із сполучною різьбою М6 Хвостовик - шестигранник (під шурупокрут)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити