Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр
Толщина материала
Количество изделий в ассортименте/комплекте
Цена
Спрятать arrow
Цена

Пленка для рулевого колеса ПЭ в рулоне

Пленка для рулевого колеса ПЭ в рулоне

Пленка для рулевого колеса ПЭ в рулоне

Пленка для рулевого колеса ПЭ в рулоне

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Пленка для рулевого колеса ПЭ в рулоне

Номер товара
Диаметр
Толщина материала
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
18890990451
В наличии
550 мм
30 мкм
- +
1 шт
4037.46 грн
Чехол защитный руль TRUCK, одноразовый с фиксацией, 250 шт.
08995450
В наличии
400 мм
30 мкм
- +
1 шт
3052.08 грн
Чехол защитный на руль, одноразовый с фиксацией, 250 шт.
089950002-C
В наличии
40 мкм
- +
1 шт
2806.38 грн
Чехол защитный на руль, одноразовый, 18х51 cm, 500 шт.

Топ товаров, что покупаются

⭐ Категория товаров Пленка для рулевого колеса ПЭ в рулоне
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 2806.38 грн
⭐ Самый дорогой товар 4037.46 грн

Думка експерта

Тимчасовий захист рульового колеса — плівка Wurth в рулонах зручне рішення

Експерт Назар

Працюю з обслуговуванням та ремонтом автомобілів — поліетиленова плівка для захисту рульового колеса від Wurth незамінна при фарбуванні салону. Плівка прозора, тонка, але міцна, легко обгортається навколо керма та надійно тримається завдяки клейкій основі. Підходить для короткострокового захисту під час робіт з хімічними речовинами та фарбами.

Чому саме вони?
✔ Прозора плівка для візуального контролю
✔ Клейка основа для надійного кріплення
✔ Стійкість до хімічних реагентів
✔ Легкість нарізання та обгортання

З практики: Використовую цю плівку при фарбуванні панелі приладів та ремонті салону. Особливо корисна при роботі з аерозольними фарбами та лаками — захищає шкіру керма від бризок та плям. Плівка легко знімається після роботи, не залишаючи слідів клею.

Часто чую запитання:
Як захистити рульове колесо під час фарбування салону?
Чи залишає плівка сліди на шкірі після зняття?
Скільки разів можна використовувати одну плівку?

Відповідь одна — Wurth. Надійний тимчасовий захист для будь-яких робіт з салоном.