Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чехол защитный на руль, одноразовый с фиксацией, 250 шт.
Фото - 1 - Чехол защитный на руль, одноразовый с фиксацией, 250 шт.
Фото - 2 - Чехол защитный на руль, одноразовый с фиксацией, 250 шт.
Фото - 1 - Чехол защитный на руль, одноразовый с фиксацией, 250 шт.
Фото - 2 - Чехол защитный на руль, одноразовый с фиксацией, 250 шт.

Чехол защитный на руль, одноразовый с фиксацией, 250 шт. (08995450)

Чехол защитный на руль, одноразовый с эластичной фиксацией, D40 cm, 250 шт. в коробке -арт. 08995450
Номер товара 08995450
В наличии
Цена:
3052.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Одноразовый защитный чехол на руль с надежной эластичной фиксацией

Практическое решение для ежедневного использования в сервисных центрах. Эластичная резинка обеспечивает плотное и стабильное прилегание без скольжения, что особенно важно при диагностике и ремонте. Чехол легко натягивается и снимается, не оставляет следов и гарантирует чистоту салона.

  • Диаметр Ø40 cm – специально для легковых автомобилей
  • Белый цвет – чистый и аккуратный вид
  • Материал PE – легкий, практичный, гигиенический
  • Плотность 30 мкм – повышенная прочность и устойчивость к разрывам
  • Эластичная фиксация для максимально удобного использования

Количество в коробке

250 шт.

Количество изделий в ассортименте/комплекте 250 шт.
Толщина материала 30 мкм
Диаметр 400 мм
Цвет Белый
Материал PE

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Одноразовый защитный чехол на руль с надежной эластичной фиксацией

Практическое решение для ежедневного использования в сервисных центрах. Эластичная резинка обеспечивает плотное и стабильное прилегание без скольжения, что особенно важно при диагностике и ремонте. Чехол легко натягивается и снимается, не оставляет следов и гарантирует чистоту салона.

  • Диаметр Ø40 cm – специально для легковых автомобилей
  • Белый цвет – чистый и аккуратный вид
  • Материал PE – легкий, практичный, гигиенический
  • Плотность 30 мкм – повышенная прочность и устойчивость к разрывам
  • Эластичная фиксация для максимально удобного использования

Количество в коробке

250 шт.

Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 250 шт.
Толщина материала 30 мкм
Диаметр 400 мм
Цвет Белый
Материал PE
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1.32 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купить
0.54 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1000 шт
Купить
0.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купить
0.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить
0.96 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 500 шт
Нет в наличии
642 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить