Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чехол защитный на руль, одноразовый, 18х51 cm, 500 шт.
Фото - 1 - Чехол защитный на руль, одноразовый, 18х51 cm, 500 шт.
Фото - 1 - Чехол защитный на руль, одноразовый, 18х51 cm, 500 шт.

Чехол защитный на руль, одноразовый, 18х51 cm, 500 шт. (089950002-C)

Чехол защитный на руль, одноразовый, PE-стретч, 18х51 cm, 500 шт. в рулоне -арт. 089950002-С
Номер товара 089950002-C
В наличии
Цена:
2806.38 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Надежный одноразовый защитный чехол для руля из высокопрочной стретч-пленки

Идеальный вариант для автоцентров, СТО и дилеров, стремящихся обеспечить максимальную гигиену и защиту салона при обслуживании автомобилей. Прочная PE-стретч пленка плотно охватывает руль, не сползает и подходит для любых легковых автомобилей.

  • Размер 18 × 51 cm – оптимально для большинства легковых автомобилей
  • Белый цвет для профессионального чистого вида
  • Материал PE-стретч – эластичный, износоустойчивый
  • Плотность 40 мкм для повышенной прочности и устойчивости к разрывам
  • Перфорированный рулон обеспечивает быстрый отрыв и экономию времени

Количество в рулоне

500 шт.

Толщина материала 40 мкм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 500 шт.
Цвет Белый
Материал PE
Размер 18 x 51 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Надежный одноразовый защитный чехол для руля из высокопрочной стретч-пленки

Идеальный вариант для автоцентров, СТО и дилеров, стремящихся обеспечить максимальную гигиену и защиту салона при обслуживании автомобилей. Прочная PE-стретч пленка плотно охватывает руль, не сползает и подходит для любых легковых автомобилей.

  • Размер 18 × 51 cm – оптимально для большинства легковых автомобилей
  • Белый цвет для профессионального чистого вида
  • Материал PE-стретч – эластичный, износоустойчивый
  • Плотность 40 мкм для повышенной прочности и устойчивости к разрывам
  • Перфорированный рулон обеспечивает быстрый отрыв и экономию времени

Количество в рулоне

500 шт.

Характеристики arrow_down
Толщина материала 40 мкм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 500 шт.
Цвет Белый
Материал PE
Размер 18 x 51 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
129.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
270.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
342 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить