Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Чохол для захисних окулярів
Фото - 1 - Чохол для захисних окулярів

Чохол для захисних окулярів (0899102351)

Чохол для захисних окулярів -арт. 0899102351
Номер товару 0899102351
В наявності
Ціна:
82.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Чохол призначений для дбайливого зберігання окулярів відкритого типу. Сумісно з усіма захисними окулярами виробництва Вюрт, Внутрішня частина може використовуватися для протирання лінзи від відбитків пальців.
    Можливість додаткового брендування логотипом клієнта
    Матеріал Нейлон (поліамід)
    Попередження: Не можна використовувати як засіб очищення окулярів, у тому числі механічного видалення пилу

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Чохол призначений для дбайливого зберігання окулярів відкритого типу. Сумісно з усіма захисними окулярами виробництва Вюрт, Внутрішня частина може використовуватися для протирання лінзи від відбитків пальців.
      Можливість додаткового брендування логотипом клієнта
      Характеристики arrow_down
      Матеріал Нейлон (поліамід)
      Застосування arrow_down
      Попередження: Не можна використовувати як засіб очищення окулярів, у тому числі механічного видалення пилу
      Відгуків (0) arrow_down

      Немає відгуків про цей товар.

      Написати відгук

      Ім'я
      Ваш відгук:
      Оцінка

      Дякуємо за відгук!
      Документи arrow_down

      Інформація про продукт

      Останні переглянуті
      Новинка
      30 грн/шт
      В наявності
      - +
      х 4 шт
      Купити
      2014.38 грн/шт
      В наявності
      - +
      х 1 шт
      Купити