Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щітка чашкоподібна, сталевий дріт, D65 mm
Фото - 1 - Щітка чашкоподібна, сталевий дріт, D65 mm
Фото - 2 - Щітка чашкоподібна, сталевий дріт, D65 mm
Фото - 1 - Щітка чашкоподібна, сталевий дріт, D65 mm
Фото - 2 - Щітка чашкоподібна, сталевий дріт, D65 mm

Щітка чашкоподібна, сталевий дріт, D65 mm (07146901)

Щітка чашкоподібна, сталевий дріт, хвостовик M14, D65 мм -арт. 071469 01
Номер товару 07146901
В наявності
Ціна:
535.25 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеально підходить для обробки великих сталевих і литих поверхонь. Для важких і агресивних робіт з чищення щіткою
  • Ефективна обробка великих поверхонь з високою зносостійкістю завдяки плетінню за годинниковою стрілкою на дротяній чашковій щітці
  • Для безпосереднього використання на кутових шліфувальних машинах

Примітка
При роботі з щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями
Діаметр дроту 0,50 мм
Кількість плетінь 18 шт.
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Підходить для кутової шліфувальної машини (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Діаметр (D) 65 мм
Тримач інструменту (d) M14
Матеріал щітки Сталь
Стандарт EN 1083-2
Виконання Загартований, плетений за годинниковою стрілкою, однорядний
Частота обертання, макс. 12500 об/хв
Область застосування
  • Видалення шлаку, іржі, окалини, залишків бетону
  • Очищення зварних швів
  • Видалення лаку та фарби
  • Підготовка металевих поверхонь до фарбування
  • Металообробні цехи, зварювальні компанії, автомобільна промисловість, суднобудування/верфі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеально підходить для обробки великих сталевих і литих поверхонь. Для важких і агресивних робіт з чищення щіткою
  • Ефективна обробка великих поверхонь з високою зносостійкістю завдяки плетінню за годинниковою стрілкою на дротяній чашковій щітці
  • Для безпосереднього використання на кутових шліфувальних машинах

Примітка
При роботі з щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,50 мм
Кількість плетінь 18 шт.
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Підходить для кутової шліфувальної машини (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Діаметр (D) 65 мм
Тримач інструменту (d) M14
Матеріал щітки Сталь
Стандарт EN 1083-2
Виконання Загартований, плетений за годинниковою стрілкою, однорядний
Частота обертання, макс. 12500 об/хв
Застосування arrow_down
Область застосування
  • Видалення шлаку, іржі, окалини, залишків бетону
  • Очищення зварних швів
  • Видалення лаку та фарби
  • Підготовка металевих поверхонь до фарбування
  • Металообробні цехи, зварювальні компанії, автомобільна промисловість, суднобудування/верфі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -41.5 %
230.76 грн/шт
135 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
285 грн/шт
242.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити