Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чашкова щітка з хвилястою сталевого дроту
Фото - 1 - Чашкова щітка з хвилястою сталевого дроту
Фото - 2 - Чашкова щітка з хвилястою сталевого дроту
Фото - 1 - Чашкова щітка з хвилястою сталевого дроту
Фото - 2 - Чашкова щітка з хвилястою сталевого дроту

Чашкова щітка з хвилястою сталевого дроту (0714691340)

Чашкова щітка з хвилястою сталевого дроту ЩЕТКА ЧАШЕЧН.СО сталевим та поліпропіленовим ворсом D60
Номер товару 0714691340
В наявності
Ціна:
566.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кутової шліфувальної машини Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Діаметр дроту 0,35 мм
Частота обертання, макс. 12000 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Діаметр (D) 60 мм
Тримач інструменту (d) M14
Область застосування Для очищення поверхонь Для видалення іржі, фарби, лаків і бруду Для легких робіт з видалення задирок

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кутової шліфувальної машини Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,35 мм
Частота обертання, макс. 12000 об/хв
Корисна довжина дроту (H) 20 мм
Діаметр (D) 60 мм
Тримач інструменту (d) M14
Застосування arrow_down
Область застосування Для очищення поверхонь Для видалення іржі, фарби, лаків і бруду Для легких робіт з видалення задирок
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
535.25 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -41.5 %
230.76 грн/шт
135 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
285 грн/шт
242.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити