Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина (L)
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
Макс. диаметр реза твердой проволоки
Цена
Спрятать arrow
Цена

Бокорезы VDE DIN ISO 5749 IEC 60900, 2-комп. рук.

Бокорезы VDE DIN ISO 5749 IEC 60900, 2-комп. рук.

Бокорезы VDE DIN ISO 5749 IEC 60900, 2-комп. рук.

Бокорезы VDE DIN ISO 5749 IEC 60900, 2-комп. рук.

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Бокорезы VDE DIN ISO 5749 IEC 60900, 2-комп. рук.

Номер товара
Длина (L)
Макс. диаметр реза п...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071401571
В наличии
140 мм
2,5 мм
- +
1 шт
2004.24 грн
Бокорезы Wurth Zebra VDE 140мм
071401572
В наличии
160 мм
2,8 мм
- +
1 шт
2260.2 грн
Бокорезы Wurth Zebra VDE 160мм
071401573
В наличии
180 мм
3 мм
- +
1 шт
2337.6 грн
Бокорез WURTH DIN ISO 180MM ZEBRA
⭐ Категория товаров Бокорезы VDE DIN ISO 5749 IEC 60900, 2-комп. рук.
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 2004.24 грн
⭐ Самый дорогой товар 2337.6 грн

Думка експерта

Коли важлива безпека і точність — беру бокорізи Wurth VDE

Експерт Назар

Робота з електрикою — це не про силу, а про контроль і захист. Тут немає права на помилку: один необережний рух — і ризик для життя. Тому коли мене питають: «Які бокорізи реально безпечні для роботи під напругою?» — я завжди рекомендую Wurth VDE DIN ISO 5749 IEC 60900.

Чому саме вони? По-перше, сертифікована ізоляція до 1000 В — це гарантія, перевірена тестами, а не просто напис на ручці. По-друге, двокомпонентна рукоятка: м'яка накладка для комфорту плюс жорстка основа для контролю. Це дрібниця, але коли працюєш цілий день, руки не втомлюються. І ще важливий момент — точне різання без зминання: леза загартовані, витримують серйозні навантаження і не тупляться навіть після сотень обрізань.

З практики: нещодавно робили заміну автоматів у старому електрощиті. Простір мінімальний, проводка стара, ізоляція крихка. Звичайні бокорізи ковзали, а Wurth VDE ріжуть чітко, плюс я був спокійний за захист. Майстер, який працював зі мною, сказав: «Це як бронежилет для електрика» — і я з ним згоден.

Рекомендую їх усім, хто шукає професійні бокорізи для роботи під напругою, інструмент для електриків, або просто хоче мати надійне рішення для монтажу проводки. Якщо ви питаєте себе: «Які бокорізи вибрати для роботи з електрикою?» — відповідь проста: Wurth VDE IEC 60900. Після них вже не хочеться ризикувати з дешевими аналогами.