Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бокорезы Wurth Zebra VDE 160мм
Фото - 2 - Бокорезы Wurth Zebra VDE 160мм
Фото - 3 - Бокорезы Wurth Zebra VDE 160мм
Фото - 1 - Бокорезы Wurth Zebra VDE 160мм
Фото - 2 - Бокорезы Wurth Zebra VDE 160мм
Фото - 3 - Бокорезы Wurth Zebra VDE 160мм

Бокорезы Wurth Zebra VDE 160мм (071401572)

Бокорезы Wurth Zebra VDE 160мм Бокорезы VDE 160мм ZEBRA
Номер товара 071401572
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для резки твердой, стальной и медной проволоки в труднодоступных местах

  • предназначены для работы с электрооборудованием под напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока;
  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает точный рез и длительный срок службы;
  • Компактная конструкция рабочей части позволяет работать в труднодоступных местах;
  • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка предотвращает соскальзывание инструмента, обеспечивает надежную передачу усилия и создает комфорт в работе;
  • Режущие кромки: индуктивная закалка;
  • Захват овальных заготовок: с помощью выемки с зубцами;
  • Соединение: внахлест;
  • Рабочая часть: хромированная.
Длина (L) 160 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 2,8 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Диаметр реза мягкой проволоки, макс. 4 мм
ISO 5749
Стандарт EN 60900
Материал Сталь
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для резки твердой, стальной и медной проволоки в труднодоступных местах

  • предназначены для работы с электрооборудованием под напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока;
  • Высококачественная инструментальная сталь обеспечивает точный рез и длительный срок службы;
  • Компактная конструкция рабочей части позволяет работать в труднодоступных местах;
  • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка предотвращает соскальзывание инструмента, обеспечивает надежную передачу усилия и создает комфорт в работе;
  • Режущие кромки: индуктивная закалка;
  • Захват овальных заготовок: с помощью выемки с зубцами;
  • Соединение: внахлест;
  • Рабочая часть: хромированная.
Характеристики arrow_down
Длина (L) 160 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки 2 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости 2,8 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Диаметр реза мягкой проволоки, макс. 4 мм
ISO 5749
Стандарт EN 60900
Материал Сталь
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
248.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
120 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии