Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Герметик бітумний, чорний, 310 ml
Фото - 1 - Герметик бітумний, чорний, 310 ml

Герметик бітумний, чорний, 310 ml (0890103100)

Герметик бітумний 310мл Wurth чорний
Номер товару 0890103100
В наявності
Ціна:
326.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для герметизації швів між бітумними мембранами

Відмінна адгезія до бітумних мембран дуже надійно герметизує покрівельні мембрани та руберойд.

Хороша адгезія до вологої основи

  • Використання значною мірою незалежно від погодних умов
  • Підходить для аварійного ремонту.

Стійкість до старіння та атмосферних впливів

Пластично деформований

Сповіщення

Ремонт, виконаний у вологих умовах, повинен бути перевірений у сухих умовах. Не зафарбовувати фарбами на основі розчинників. Підходить тільки для пластмас без пластифікаторів.

Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться з виключенням будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.

Швидкість повного затвердіння 1 мм/д
Густина 1,32 г/см³
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Температура обробки, макс. 30 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 30 хв
Вміст 310 мл
Мін. термостійкість -35 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Макс. термостійкість 80 °C
Тип упаковки Балон
Хімічна основа Бітуми
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Перекривання / можливість повторного нанесення Ні
Протигрибкові властивості Ні
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Мін. температура монтажу 1 °C

Область застосування

  • Для заповнення бітумних смуг та їх з'єднань.
  • Для заповнення переходів дахів, напр., ліхтарів купольних дахів, вентиляційних каналів, антен або димоходів, а також для з'єднання країв. Типові підкладки без ґрунтовки: бітум, оцинкування, обіднення, нержавіюча сталь, бетон, клінкер.

Інструкції

  • Використовуйте ґрунтовку для високопористих підкладок.
  • Дотримуйтесь «Загальні вказівки щодо застосування герметиків» та «Сумісність будівельних матеріалів для герметиків Würth».

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для герметизації швів між бітумними мембранами

Відмінна адгезія до бітумних мембран дуже надійно герметизує покрівельні мембрани та руберойд.

Хороша адгезія до вологої основи

  • Використання значною мірою незалежно від погодних умов
  • Підходить для аварійного ремонту.

Стійкість до старіння та атмосферних впливів

Пластично деформований

Сповіщення

Ремонт, виконаний у вологих умовах, повинен бути перевірений у сухих умовах. Не зафарбовувати фарбами на основі розчинників. Підходить тільки для пластмас без пластифікаторів.

Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки. Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться з виключенням будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно. Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.

Характеристики arrow_down
Швидкість повного затвердіння 1 мм/д
Густина 1,32 г/см³
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Температура обробки, макс. 30 °C
Час утворення поверхневої плівки, мін. 30 хв
Вміст 310 мл
Мін. термостійкість -35 °C
Термін придатності з дати виробництва 36 місяців
Макс. термостійкість 80 °C
Тип упаковки Балон
Хімічна основа Бітуми
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Перекривання / можливість повторного нанесення Ні
Протигрибкові властивості Ні
Запах/аромат Характерний
Колір Чорний
Мін. температура монтажу 1 °C
Застосування arrow_down

Область застосування

  • Для заповнення бітумних смуг та їх з'єднань.
  • Для заповнення переходів дахів, напр., ліхтарів купольних дахів, вентиляційних каналів, антен або димоходів, а також для з'єднання країв. Типові підкладки без ґрунтовки: бітум, оцинкування, обіднення, нержавіюча сталь, бетон, клінкер.

Інструкції

  • Використовуйте ґрунтовку для високопористих підкладок.
  • Дотримуйтесь «Загальні вказівки щодо застосування герметиків» та «Сумісність будівельних матеріалів для герметиків Würth».
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -93.3 %
114 грн/шт
7.67 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити