Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта комбінована PZ2/шліц E 6.3, 1/4", 73 mm
Фото - 1 - Біта комбінована PZ2/шліц E 6.3, 1/4", 73 mm
Фото - 1 - Біта комбінована PZ2/шліц E 6.3, 1/4", 73 mm

Біта комбінована PZ2/шліц E 6.3, 1/4", 73 mm (0614176792)

Біта PZ / шліц E 6,3 (1/4), L73MM
Номер товару 0614176792
В наявності
Ціна:
258 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Комбінована біта для гвинтів зі шліцом та Pozidriv

Міцна біта для різноманітних сфер застосування

  • Біта однаково підходить для різьбових шпильок, шурупів для деревини, самонарізних гвинтів та гвинтів Pozidriv з найпоширенішими діаметрами
  • Перевірений матеріал біти забезпечує тривалий термін служби

Одна біта для ручного та електроінструменту

  • Шестигранний хвостовик 1/4" підходить до більшості стандартних кріплень у викрутках з бітотримачем, електричних і акумуляторних шуруповертах
  • Проточки на хвостовику забезпечують надійну фіксацію біти в інструменті
Довжина 73 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PZ2 + шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Комбінована біта для гвинтів зі шліцом та Pozidriv

Міцна біта для різноманітних сфер застосування

  • Біта однаково підходить для різьбових шпильок, шурупів для деревини, самонарізних гвинтів та гвинтів Pozidriv з найпоширенішими діаметрами
  • Перевірений матеріал біти забезпечує тривалий термін служби

Одна біта для ручного та електроінструменту

  • Шестигранний хвостовик 1/4" підходить до більшості стандартних кріплень у викрутках з бітотримачем, електричних і акумуляторних шуруповертах
  • Проточки на хвостовику забезпечують надійну фіксацію біти в інструменті
Характеристики arrow_down
Довжина 73 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PZ2 + шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1587.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
446.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
312 грн/шт
В наявності
- +
х 2 шт
Купити
321.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2449.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити