Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Бита PH E 6.3 (1/4)

Бита PH E 6.3 (1/4)

Бита PH E 6.3 (1/4)

Бита PH E 6.3 (1/4)

Доступно в виде 13 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Бита PH E 6.3 (1/4)

Номер товара
Длина
Размер наконечника
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
1614176739901
В наличии
110 мм
PH2
- +
1 шт
84.78 грн
Бита PH2, 1/4IN, L110 мм, 1 шт. в блистере
0614100215
В наличии
148 мм
PH2
- +
2 шт
633.54 грн
Бита PH2, 1/4IN, L148MM
1614100201901
В наличии
150 мм
PH2
- +
1 шт
101.82 грн
Бита PH2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блистере
0614100201
В наличии
152 мм
PH2
- +
1 шт
446.4 грн
Бита WURTH E 6.3 PH2 1/4" 152мм
0614176739
В наличии
110 мм
PH2
- +
1 шт
525.6 грн
Бита с крестообразным шлицем
1614176775901
Нет в наличии
75 мм
PH2
- +
1 шт
64.8 грн 55.08 грн
Бита PH2, 1/4IN, L75 мм, 2 шт. в блистере
0614176737902
Нет в наличии
Бита PH3 1/4'' 50 мм 2 штуки в блистере
0614176774
Нет в наличии
73 мм
PH1
Бита WURTH E 6.3 PH1 1/4" 73 мм
0614176850
Нет в наличии
90 мм
PH1
- +
5 шт
489.6 грн
Бита WURTH E 6.3 PH1 1/4" 89 мм
0614176735
Нет в наличии
50 мм
PH1
Бита WURTH PH1 1/4" C 6.3 50 мм
0614176736
Нет в наличии
50 мм
PH2
Бита WURTH PH2 1/4" C 6.3 50 мм
0614176737
Нет в наличии
50 мм
PH3
- +
1 шт
61.2 грн
Бита WURTH PH3 1/4" C 6.3 50 мм
0614100111
Нет в наличии
155 мм
PH2
- +
3 шт
279.12 грн
Бита с крестообразным шлицем

Топ товаров, что покупаются

489.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
Знижка -15 %
64.8 грн/шт
55.08 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
84.78 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
101.82 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
61.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
525.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Бита PH E 6.3 (1/4)
⭐ Количество товаров в наличии 5
⭐ Самый дешевый товар 52.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 633.54 грн