Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бита с крестообразным шлицем
Фото - 1 - Бита с крестообразным шлицем
Фото - 1 - Бита с крестообразным шлицем

Бита с крестообразным шлицем (0614176739)

Бита PH E 6.3 (1/4) БИТА-PH2-БЕЛ.-1/4ZO-L110MM
Номер товара 0614176739
В наличии
Цена:
525.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
PH E 6.3 (1/4 дюйма)
Длина 110 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PH2
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
PH E 6.3 (1/4 дюйма)
Характеристики arrow_down
Длина 110 мм
Привод E 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника PH2
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
120 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -38.5 %
120 грн/шт
73.86 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
133.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9852.68 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии