Бита WURTH E 6.3 PH2 1/4" 152мм
Бита WURTH E 6.3 PH2 1/4" 152мм
Бита WURTH E 6.3 PH2 1/4" 152мм (0614100201)
Бита WURTH E 6.3 PH2 1/4" 152мм
БИТА-PH2-F.MSVM2-L152MM
Номер товара 0614100201
В наличии
Цена:
446.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Разная длина, с цветовой маркировкой
Немного для ручного и станочного инструмента
- Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
- Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента
Бит отвертки с выносливостью
- Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего.
- Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование.
| Длина | 152 мм |
| Привод | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | PH2 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Информация о продукте
Описание
Разная длина, с цветовой маркировкой
Немного для ручного и станочного инструмента
- Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
- Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента
Бит отвертки с выносливостью
- Материал биты обеспечивает срок службы намного выше среднего.
- Длительное использование биты снижает затраты на замену и складирование.
Характеристики
| Длина | 152 мм |
| Привод | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | PH2 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Бита PH2, 1/4IN, L148MM
Бита WURTH E 6.3 PH1 1/4" 89 мм
Бита PH2, 1/4IN, L75 мм, 2 шт. в блистере
Бита PH2, 1/4IN, L110 мм, 1 шт. в блистере
Бита PH2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блистере
Бита с крестообразным шлицем
Бита WURTH PH3 1/4" C 6.3 50 мм
Бита с крестообразным шлицем
Нет отзывов про этот товар