Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Беруші, багаторазові на шнурку, пара
Фото - 1 - Беруші, багаторазові на шнурку, пара
Фото - 1 - Беруші, багаторазові на шнурку, пара

Беруші, багаторазові на шнурку, пара (0899300338)

Беруші SNR 27 дБ, багаторазові на шнурку, пара -арт. 0899300338
Номер товару 0899300338
В наявності
Ціна:
120 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Завдяки м'яким ребрам ці беруші дуже комфортні у використанні
  • Завжди під рукою завдяки шнуру для фіксації
  • Висока шумоізоляція з хорошим розпізнаванням сигналів і мови
  • Зручні в експлуатації завдяки м'яким дужкам
  • Постачається в практичній коробці для зберігання
  • Рівень затухання L 22 дБ
    Рівень затухання M 24 дБ
    Рівень затухання H 27 дБ
    Рівень затухання SNR 27 дБ
    Стандарт EN 352
    Тип продукту Беруші
    Призначення Будівництво
    Область застосування Для використання в умовах сильного шуму і акустичного забруднення

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Завдяки м'яким ребрам ці беруші дуже комфортні у використанні
  • Завжди під рукою завдяки шнуру для фіксації
  • Висока шумоізоляція з хорошим розпізнаванням сигналів і мови
  • Зручні в експлуатації завдяки м'яким дужкам
  • Постачається в практичній коробці для зберігання
  • Характеристики arrow_down
    Рівень затухання L 22 дБ
    Рівень затухання M 24 дБ
    Рівень затухання H 27 дБ
    Рівень затухання SNR 27 дБ
    Стандарт EN 352
    Тип продукту Беруші
    Призначення Будівництво
    Застосування arrow_down
    Область застосування Для використання в умовах сильного шуму і акустичного забруднення
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    2169 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    26.4 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 25 шт
    Купити