Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 1 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 2 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 3 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 4 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 5 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 6 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 7 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 8 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 9 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 10 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 1 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 2 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 3 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 4 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 5 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 6 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 7 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 8 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 9 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка
Фото - 10 - Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка

Саморіз з буром, загартована оцинкована сталь, часткова різьба, потайна головка (0178914050)

Саморіз з буром CSMP-DBIT-WO-RW20-(A2K)-4X50/33, ASSY 4 -арт. 0178914050
Номер товару 0178914050
Немає в наявності
Ціна:
5.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний саморіз з буром із потайною потайною головкою для потайного кріплення впритул до країв без попереднього свердління для з'єднань деревини в сухих приміщеннях або у вологих місцях
Кут вкручування, мін. 0 °
Висота головки гвинта (k) 2,5 мм
Діаметр серцевини 2,5 мм
Вага виробу (1 шт.) 2,840 г
Довжина різьби (lg) 30 мм
Довжина різьби саморіза зі свердлом (b) 33 мм
Номінальний діаметр (d) 4 мм
Довжина (L) 50 мм
Діаметр головки (dh) 8 мм
Кут вкручування, макс. 90 °
Сертифікат ETA-11/0190
Біта RW20
Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
Виконання З хвостовиком
Матеріал Загартована сталь
Область застосування Меблі, Корпус, Оформлення торгових приміщень, Будівництво виставкових стендів, Внутрішня арматура
Виконання різьби Неповна різьба
Форма різьби Одиночне різблення
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Форма наконечника Свердлоподібний наконечник
Відповідність ROHS Так
Підходить для використання в наступних матеріалах Фанера BSP, Деревина, Дерев'яний матеріал, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL, М'яка деревина, OSB, ДСП
Деталі головки Фрезерування кишень

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальний саморіз з буром із потайною потайною головкою для потайного кріплення впритул до країв без попереднього свердління для з'єднань деревини в сухих приміщеннях або у вологих місцях
Характеристики arrow_down
Кут вкручування, мін. 0 °
Висота головки гвинта (k) 2,5 мм
Діаметр серцевини 2,5 мм
Вага виробу (1 шт.) 2,840 г
Довжина різьби (lg) 30 мм
Довжина різьби саморіза зі свердлом (b) 33 мм
Номінальний діаметр (d) 4 мм
Довжина (L) 50 мм
Діаметр головки (dh) 8 мм
Кут вкручування, макс. 90 °
Сертифікат ETA-11/0190
Біта RW20
Тип різьби Гвинтове різьблення по дереву
Виконання З хвостовиком
Матеріал Загартована сталь
Область застосування Меблі, Корпус, Оформлення торгових приміщень, Будівництво виставкових стендів, Внутрішня арматура
Виконання різьби Неповна різьба
Форма різьби Одиночне різблення
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Форма наконечника Свердлоподібний наконечник
Відповідність ROHS Так
Підходить для використання в наступних матеріалах Фанера BSP, Деревина, Дерев'яний матеріал, Тверда деревина, Брус клеєний з шпону LVL, М'яка деревина, OSB, ДСП
Деталі головки Фрезерування кишень
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4.08 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
34.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити