Аппликационная панель AKP 12/18
Сортировать:
Показать
Фильтр
199.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Аппликационная панель AKP 12/18 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 199.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 199.2 грн |
Аппликационная панель AKP 12/18 от Würth: описание, характеристики и особенности
Аппликационная панель AKP 12/18 от Würth – это инструмент, предназначенный для равномерного нанесения герметиков, клеев и других материалов на различные поверхности.
Описание
- Корпус: Изготовлен из прочного и легкого пластика.
- Рукоятка: Эргономичная, обеспечивает удобный захват и снижает нагрузку на руку.
- Резервуар: Прозрачный, позволяет контролировать уровень материала.
- Клапан: Регулирует подачу материала.
- Сменные насадки: Различной формы и размера, для нанесения материала на разные поверхности.
Основные характеристики
- Артикул: 07020002
- Бренд: Würth
- Длина: 220 мм
- Ширина: 120 мм
- Высота: 50 мм
- Вес: 300 г
- Объем резервуара: 120 мл
- Рабочее давление: 12-18 бар
Особенности
- Легкая и удобная в использовании.
- Обеспечивает равномерное нанесение материала.
- Подходит для различных материалов.
- Сменные насадки для разных задач.
- Высокое качество Würth.
Способ применения
- Выберите подходящую насадку.
- Заполните резервуар материалом.
- Подсоедините к компрессору.
- Нанесите материал на поверхность, равномерно нажимая на курок.
Перед покупкой
- Определите, какие материалы вы будете использовать.
- Выберите панель с подходящим объемом резервуара.
- Убедитесь, что у вас есть компрессор с подходящим давлением.
- Прочитайте инструкцию по эксплуатации.