Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Забивний анкер W-ED / S
Знижка -79 %
Фото - 2 - Забивний анкер W-ED / S
Знижка -79 %
Фото - 3 - Забивний анкер W-ED / S
Знижка -79 %
Фото - 4 - Забивний анкер W-ED / S
Знижка -79 %
Фото - 5 - Забивний анкер W-ED / S
Знижка -79 %
Фото - 6 - Забивний анкер W-ED / S
Знижка -79 %
Фото - 1 - Забивний анкер W-ED / S
Фото - 2 - Забивний анкер W-ED / S
Фото - 3 - Забивний анкер W-ED / S
Фото - 4 - Забивний анкер W-ED / S
Фото - 5 - Забивний анкер W-ED / S
Фото - 6 - Забивний анкер W-ED / S

Забивний анкер W-ED / S (0904010081)

Забивний анкер W-ED / S АНКЕР-W-ED / S-A2K-M8X40
Номер товару 0904010081
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
42.31 грн/шт
-79 %
8.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 59 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Оцинкована сталь. Індивідуальне кріплення: бетон без тріщин. Багатоточкове кріплення: бетон з тріщинами і без тріщин. Примітка Забивний анкер W-ED / A4 см. [13.2] Забивний анкер W-ED, M12 (для бурових свердел) і W-ED, DW15, см. [13.3] Доказ працездатності ETA-02/0044 для індивідуальних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин ETA-05/0120 для багатоточкових кріплень ненавантажених конструкцій, бетон без тріщин і з тріщинами, M6-M16 Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; реакція на вплив вогню по DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна крива температури) Вогнестійкість: R30, R60, R90 і R120; TR020 (включено в ETA-05/0120)
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 40 мм
Глибина отвору (h 0) 40 мм
Довжина анкера (L H) 40 мм
Діаметр анкера 8 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 8 Нм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 9 мм
Мін./макс. необхідна довжина різьби 9-20 мм
Сертифікат ETA-02/0044, ETA-05/0120
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Індівідуальное кріплення: стандартний бетон C20 / 25 - C50 / 60 (бетон без тріщин) p class ='' level1Многоточечное кріплення: кріплення ненавантажених систем (M6-M16, бетон з тріщинами і без тріщин) Наприклад, різьбові стрижні, металеві конструкції, металеві профілі, решітки, кабель-канали, трубопроводи, монтажні профілі і т. д. Можно встановлювати в бетон C20 / 25 і твердий природний камінь, стійкий до стиснення (без офіційного схвалення) Разрешается встановлювати тільки в сухих приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Оцинкована сталь. Індивідуальне кріплення: бетон без тріщин. Багатоточкове кріплення: бетон з тріщинами і без тріщин. Примітка Забивний анкер W-ED / A4 см. [13.2] Забивний анкер W-ED, M12 (для бурових свердел) і W-ED, DW15, см. [13.3] Доказ працездатності ETA-02/0044 для індивідуальних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин ETA-05/0120 для багатоточкових кріплень ненавантажених конструкцій, бетон без тріщин і з тріщинами, M6-M16 Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; реакція на вплив вогню по DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна крива температури) Вогнестійкість: R30, R60, R90 і R120; TR020 (включено в ETA-05/0120)
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 40 мм
Глибина отвору (h 0) 40 мм
Довжина анкера (L H) 40 мм
Діаметр анкера 8 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 8 Нм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 9 мм
Мін./макс. необхідна довжина різьби 9-20 мм
Сертифікат ETA-02/0044, ETA-05/0120
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Індівідуальное кріплення: стандартний бетон C20 / 25 - C50 / 60 (бетон без тріщин) p class ='' level1Многоточечное кріплення: кріплення ненавантажених систем (M6-M16, бетон з тріщинами і без тріщин) Наприклад, різьбові стрижні, металеві конструкції, металеві профілі, решітки, кабель-канали, трубопроводи, монтажні профілі і т. д. Можно встановлювати в бетон C20 / 25 і твердий природний камінь, стійкий до стиснення (без офіційного схвалення) Разрешается встановлювати тільки в сухих приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
15408 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -58.3 %
144 грн/шт
60 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
44.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
52.8 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
21.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити