Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер-шуруп з напівкруглою головою
Фото - 1 - Анкер-шуруп з напівкруглою головою
Фото - 2 - Анкер-шуруп з напівкруглою головою
Фото - 3 - Анкер-шуруп з напівкруглою головою
Фото - 4 - Анкер-шуруп з напівкруглою головою
Фото - 5 - Анкер-шуруп з напівкруглою головою
Фото - 1 - Анкер-шуруп з напівкруглою головою
Фото - 2 - Анкер-шуруп з напівкруглою головою
Фото - 3 - Анкер-шуруп з напівкруглою головою
Фото - 4 - Анкер-шуруп з напівкруглою головою
Фото - 5 - Анкер-шуруп з напівкруглою головою

Анкер-шуруп з напівкруглою головою (018936330)

Анкер-шуруп з напівкруглою головою WG-FIX (A2K) 6,3x30 AW20, оцинкований
Номер товару 018936330
Немає в наявності
Ціна:
11.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 250 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний гвинтовий анкер для простих допоміжних кріплень у суцільній цеглі та гіпсокартоні Примітка Вкручуйте з високим додатковим навантаженням, низькою частотою обертання і за допомогою обмежувача крутного моменту. Припиніть вкручування, коли гвинт буде надійно закріплений. Встановлюйте гвинт у гіпсокартон без попереднього свердління Область застосування Підходить для використання в глиняній цеглі, суцільній силікатній цеглі та гіпсокартоні Для кріплення карнизів, плінтусів, рам для картин, речей для ванної та кухонь, тощо
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) 2,5 мм
Довжина анкера (l) 30 мм
Глибина отвору (h 1) 35 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 4 мм
Діаметр анкера 6,3 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 6,5 мм
Розмір приводу AW20
Тип голови головка з висувним корпусом
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Підходить для використання в глиняній цеглі, суцільній силікатній цеглі та гіпсокартоні. Для кріплення карнизів, плінтусів, рам для картин, ванних і кухонних речей, і т.д.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Універсальний гвинтовий анкер для простих допоміжних кріплень у суцільній цеглі та гіпсокартоні Примітка Вкручуйте з високим додатковим навантаженням, низькою частотою обертання і за допомогою обмежувача крутного моменту. Припиніть вкручування, коли гвинт буде надійно закріплений. Встановлюйте гвинт у гіпсокартон без попереднього свердління Область застосування Підходить для використання в глиняній цеглі, суцільній силікатній цеглі та гіпсокартоні Для кріплення карнизів, плінтусів, рам для картин, речей для ванної та кухонь, тощо
Характеристики arrow_down
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) 2,5 мм
Довжина анкера (l) 30 мм
Глибина отвору (h 1) 35 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 4 мм
Діаметр анкера 6,3 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 6,5 мм
Розмір приводу AW20
Тип голови головка з висувним корпусом
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для використання в глиняній цеглі, суцільній силікатній цеглі та гіпсокартоні. Для кріплення карнизів, плінтусів, рам для картин, ванних і кухонних речей, і т.д.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5880 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
383.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення