Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Покрытие
Длина (L)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Анкер-винт рамный Amo III, тип 3, AW 30, белый цинк

Анкер-винт рамный Amo III, тип 3, AW 30, белый цинк

Анкер-винт рамный Amo III, тип 3, AW 30, белый цинк

Анкер-винт рамный Amo III, тип 3, AW 30, белый цинк

Доступно в виде 14 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкер-винт рамный Amo III, тип 3, AW 30, белый цинк

Номер товара
Покрытие
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0234930102
В наличии
Оцинкованный
102 мм
- +
200 шт
10.86 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
0234930112
В наличии
Оцинкованный
112 мм
- +
200 шт
10.92 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
0234930122
В наличии
Оцинкованный
122 мм
- +
25 шт
12.06 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
0234930132
В наличии
Оцинкованный
132 мм
- +
200 шт
13.68 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
023493032
В наличии
Оцинкованный
32 мм
- +
200 шт
4.56 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
023493052
В наличии
Оцинкованный
52 мм
- +
200 шт
5.16 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
023493062
В наличии
Оцинкованный
62 мм
- +
200 шт
6.54 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
023493072
В наличии
Оцинкованный
72 мм
- +
200 шт
7.5 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
023493082
В наличии
Оцинкованный
82 мм
- +
200 шт
8.46 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
023493092
В наличии
Оцинкованный
92 мм
- +
200 шт
9.42 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
0234930182
В наличии
Оцинкованный
182 мм
- +
200 шт
24.42 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
023493042
Нет в наличии
Оцинкованный
42 мм
- +
200 шт
4.68 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
0234930152
Нет в наличии
Оцинкованный
152 мм
- +
200 шт
17.46 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3
0234930212
Нет в наличии
Оцинкованный
212 мм
- +
100 шт
32.28 грн
Анкер-винт AMO III TYPE 3

Топ товаров, что покупаются

4.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Анкер-винт рамный Amo III, тип 3, AW 30, белый цинк
⭐ Количество товаров в наличии 11
⭐ Самый дешевый товар 4.56 грн
⭐ Самый дорогой товар 32.28 грн