Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3 (023493042)
Анкер-винт рамный AMO III TYPE 3 (A2K) 7,5x42
Полукруглая голова
Бита AW30
Оцинкованная сталь
Номер товара 023493042
Нет в наличии
Цена:
4.68 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для крепления окон в стены из бетона и сплошного кирпича. С крупной плоской головой, заподлицо с поверхностью рамы, может удобно закрываться защитными колпачками.
Фиксация за счет резьбы без напряжения материала основания
Несущая функция сохраняется даже при тепловой нагрузке
Огнестойкость в течение 120 минут подтверждена испытаниями
Экономия времени — не требуется дюбель
Быстрая установка без использования специальных инструментов
Привод AW для увеличения срока службы бит, улучшенной передачи нагрузки, отсутствия усилия выталкивания
Сквозной монтаж
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Фиксация за счет резьбы для высокой несущей способности
Съемный
Практически полное отсутствие сил расширения при установке
Отверстия в кирпичах с перфорацией и пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма)
Оконные рамы выравниваются с помощью центрирующих зажимов или надувной подушки Amo®
Длина винта = ширина рамы + зазор + глубина ввинчивания (см. также 55.2 Amo® III 11,5 мм)
| Диаметр головки (dk) | 12,5 мм |
| Длина (L) | 42 мм |
| Диаметр резьбы (d) | 7,5 мм |
| Размер привода | AW30 |
| Тип головы | Головка полукруглая |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Область применения
Монтаж деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам без создания сил напряжения
Объединение рам
Для крепления оконной фурнитуры, поворотных пластин и забивных крюков
Большая голова устанавливается вровень с профилем окна, благодаря чему на анкере возможно устанавливать защитные колпачки
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для крепления окон в стены из бетона и сплошного кирпича. С крупной плоской головой, заподлицо с поверхностью рамы, может удобно закрываться защитными колпачками.
Фиксация за счет резьбы без напряжения материала основания
Несущая функция сохраняется даже при тепловой нагрузке
Огнестойкость в течение 120 минут подтверждена испытаниями
Экономия времени — не требуется дюбель
Быстрая установка без использования специальных инструментов
Привод AW для увеличения срока службы бит, улучшенной передачи нагрузки, отсутствия усилия выталкивания
Сквозной монтаж
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Фиксация за счет резьбы для высокой несущей способности
Съемный
Практически полное отсутствие сил расширения при установке
Отверстия в кирпичах с перфорацией и пустотелых кирпичах сверлятся перфоратором (без ударного механизма)
Оконные рамы выравниваются с помощью центрирующих зажимов или надувной подушки Amo®
Длина винта = ширина рамы + зазор + глубина ввинчивания (см. также 55.2 Amo® III 11,5 мм)
Характеристики
| Диаметр головки (dk) | 12,5 мм |
| Длина (L) | 42 мм |
| Диаметр резьбы (d) | 7,5 мм |
| Размер привода | AW30 |
| Тип головы | Головка полукруглая |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Применение
Область применения
Монтаж деревянных, пластиковых и алюминиевых оконных рам без создания сил напряжения
Объединение рам
Для крепления оконной фурнитуры, поворотных пластин и забивных крюков
Большая голова устанавливается вровень с профилем окна, благодаря чему на анкере возможно устанавливать защитные колпачки
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Анкер-винт AMO III TYPE 3
Нет отзывов про этот товар