Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Метрический диаметр анкера
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix)
Спрятать arrow
Глубина отверстия (h 1)
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Крутящий момент анкеровки (T inst)
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Покрытие
Размер ключа
Цена
Показать еще фильтров 6 Спрятать arrow

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-S/S

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-S/S

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-S/S

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-S/S

Доступно в виде 24 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-S/S

Номер товара
Длина анкера (l)
Номинальный диаметр ...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0905215002
В наличии
108 мм
15 мм
- +
1 шт
194.83 грн 48.72 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M10x108/15
0905215003
В наличии
118 мм
15 мм
- +
1 шт
211.07 грн 52.38 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M10x118/25
0905215004
В наличии
138 мм
15 мм
- +
1 шт
227.3 грн 60.36 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M10x138/45
0905215005
В наличии
188 мм
15 мм
- +
1 шт
259.78 грн 71.34 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M10x188/95
0905215001
В наличии
93 мм
15 мм
- +
1 шт
162.36 грн 46.92 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M10x93
0905218001
В наличии
107 мм
18 мм
- +
1 шт
211.78 грн 72.36 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M12x107
0905218002
В наличии
117 мм
18 мм
- +
1 шт
240 грн 74.88 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M12x117/10
0905218003
В наличии
127 мм
18 мм
- +
1 шт
254.12 грн 77.1 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M12x127/20
0905218004
В наличии
147 мм
18 мм
- +
1 шт
282.36 грн 82.56 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M12x147/40
0905218005
В наличии
177 мм
18 мм
- +
1 шт
389.65 грн 115.74 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M12x177/70
0905224003
В наличии
182 мм
24 мм
- +
1 шт
1117.86 грн 180.66 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M16x182/50
0905228001
В наличии
172 мм
28 мм
- +
1 шт
1136.47 грн 291.78 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M20x172/10
0905228002
В наличии
192 мм
28 мм
- +
1 шт
1298.83 грн 283.14 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M20x192/30
0905228003
В наличии
222 мм
28 мм
- +
1 шт
1461.18 грн 322.5 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M20x222/60
0905228004
В наличии
262 мм
28 мм
- +
1 шт
1948.25 грн 405.66 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M20x262/100
0905212002
В наличии
87 мм
12 мм
- +
1 шт
138 грн 33.42 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x87/10
0905224013
В наличии
180 мм
24 мм
- +
1 шт
698.12 грн 188.5 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S-L M16x180/30
0905224015
В наличии
200 мм
24 мм
- +
1 шт
1055.3 грн 240.66 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S-L M16x200/50
0905224001
Нет в наличии
132 мм
24 мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M16x132
0905224002
Нет в наличии
152 мм
24 мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M16x152/20
0905210004
Нет в наличии
115 мм
10 мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M6x115/50
0905210002
Нет в наличии
75 мм
10 мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M6x75/10
0905210003
Нет в наличии
95 мм
10 мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M6x95/30
0905212003
Нет в наличии
107 мм
12 мм
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M8x107/30

Топ товаров, что покупаются

Знижка -75 %
194.83 грн/шт
48.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -75.8 %
138 грн/шт
33.42 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -75.2 %
211.07 грн/шт
52.38 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -71.1 %
162.36 грн/шт
46.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -73 %
698.12 грн/шт
188.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -70.8 %
282.36 грн/шт
82.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-S/S
⭐ Количество товаров в наличии 18
⭐ Самый дешевый товар 26.82 грн
⭐ Самый дорогой товар 1277.04 грн