Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер винтовой для асфальта W-SA A-IG
Фото - 1 - Анкер винтовой для асфальта W-SA A-IG
Фото - 2 - Анкер винтовой для асфальта W-SA A-IG
Фото - 3 - Анкер винтовой для асфальта W-SA A-IG
Фото - 4 - Анкер винтовой для асфальта W-SA A-IG
Фото - 1 - Анкер винтовой для асфальта W-SA A-IG
Фото - 2 - Анкер винтовой для асфальта W-SA A-IG
Фото - 3 - Анкер винтовой для асфальта W-SA A-IG
Фото - 4 - Анкер винтовой для асфальта W-SA A-IG

Анкер винтовой для асфальта W-SA A-IG (0901716102)

Анкер винтовой для асфальта, W-SA A-IG АНКЕР-(W-SA-A-IG M10)-(DTB)-16X100
Номер товару 0901716102
Немає в наявності
Ціна:
600 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для анкерного кріплення в асфальті та обробки з використанням інжекційного хімічного розчину WIT-PE 500. Виконання з внутрішнім різьбленням, оцинкована сталь Примітка При використанні інжекційного хімічного розчину WIT-PE 500 обов'язково надягайте захисні окуляри та рукавиці. Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору. Гвинтовий анкер для асфальту не підходить для постійного навантаження на вирив. Область застосування W-SA A-IG можна використовувати для анкерного кріплення в асфальті. До анкера можна прикладати лише постійне навантаження від тиску, короткочасне навантаження на зріз та короткочасне навантаження на вирив. Підходить для кріплення велосипедних стійок, відсіків візків для покупок, паркових лав, парканів, огорож, знаків, дощок для оголошень, сміттєвих баків, огорож та захисних бар'єрів будівельних майданчиків тощо
Внутрішня різьба 10 мм
Довжина анкера (l) 100 мм
Глибина отвору (h 1) 110 мм
Мін. товщина асфальту 120 мм
Необхідна довжина метричної різьби - умова 15 мм + товщина деталі, що закріплюється
Діаметр просвердленого отвору 16 мм
Діаметр анкера 16 мм
Діаметр різьби 18,9 мм
Діаметр голови (d sk) 30 мм
Розмір приводу IS12
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Покриття Цинк-ламельне, сріблясте
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для анкерного кріплення в асфальті та обробки з використанням інжекційного хімічного розчину WIT-PE 500. Виконання з внутрішнім різьбленням, оцинкована сталь Примітка При використанні інжекційного хімічного розчину WIT-PE 500 обов'язково надягайте захисні окуляри та рукавиці. Необхідно видаляти зрізаний під час свердління матеріал з отвору. Гвинтовий анкер для асфальту не підходить для постійного навантаження на вирив. Область застосування W-SA A-IG можна використовувати для анкерного кріплення в асфальті. До анкера можна прикладати лише постійне навантаження від тиску, короткочасне навантаження на зріз та короткочасне навантаження на вирив. Підходить для кріплення велосипедних стійок, відсіків візків для покупок, паркових лав, парканів, огорож, знаків, дощок для оголошень, сміттєвих баків, огорож та захисних бар'єрів будівельних майданчиків тощо
Характеристики arrow_down
Внутрішня різьба 10 мм
Довжина анкера (l) 100 мм
Глибина отвору (h 1) 110 мм
Мін. товщина асфальту 120 мм
Необхідна довжина метричної різьби - умова 15 мм + товщина деталі, що закріплюється
Діаметр просвердленого отвору 16 мм
Діаметр анкера 16 мм
Діаметр різьби 18,9 мм
Діаметр голови (d sk) 30 мм
Розмір приводу IS12
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Покриття Цинк-ламельне, сріблясте
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
14.94 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
15.42 грн/шт
В наявності
- +
х 200 шт
Купити
45.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення