Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 1 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 2 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 3 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 4 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 5 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 6 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 7 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 8 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 1 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 2 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 3 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 4 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 5 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 6 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 7 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE
Фото - 8 - Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE

Bluetooth-колонка, акумуляторна, M-CUBE (5701425000)

Акумуляторна Bluetooth-колонка BTS 18-40, M-CUBE -арт. 5701425000
Номер товару 5701425000
В наявності
Ціна:
12780 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактна бездротова Bluetooth®-колонка M-CUBE з функцією FM-радіо та об'ємним звучанням
  • Підключення двох колонок у режимі Bluetooth® з функцією TWS (True Wireless Stereo) для ще кращого та насиченішого стереозвуку
  • Функція FM-радіо з голосовим помічником для навігації по радіостанціях
  • Роз'єм 5 В/2 А USB типу A для заряджання портативних пристроїв і зчитування даних з USB-носіїв з максимальною ємністю до 64 ГБ
  • Роз'єм AUX-in для відтворення музики за допомогою кабелю AUX, що входить до комплекту постачання
  • Різьбовий роз'єм 5/8 дюйма з перехідною втулкою ¼ дюйма для додаткового кріплення на підставці для камери
  • Корпус зі ступенем захисту IPX5 та алюмінієвою ручкою для переносу
  • Додаткове живлення від 18-вольтової батареї M-CUBE або блоку живлення, що входить до комплекту поставки
  • Довжина x Ширина x Висота 170 x 310 x 175 мм
    Робоча напруга акумуляторної батареї 18 В/пост.струму
    Вага обладнання з акумулятором 2.97 кг
    Мін./макс. радіочастота FM 87,5-108 кГц
    Андрій 13.09.2026

    Маю таке радіо більше року,звук просто супер.Рекомендую !!!

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Компактна бездротова Bluetooth®-колонка M-CUBE з функцією FM-радіо та об'ємним звучанням
  • Підключення двох колонок у режимі Bluetooth® з функцією TWS (True Wireless Stereo) для ще кращого та насиченішого стереозвуку
  • Функція FM-радіо з голосовим помічником для навігації по радіостанціях
  • Роз'єм 5 В/2 А USB типу A для заряджання портативних пристроїв і зчитування даних з USB-носіїв з максимальною ємністю до 64 ГБ
  • Роз'єм AUX-in для відтворення музики за допомогою кабелю AUX, що входить до комплекту постачання
  • Різьбовий роз'єм 5/8 дюйма з перехідною втулкою ¼ дюйма для додаткового кріплення на підставці для камери
  • Корпус зі ступенем захисту IPX5 та алюмінієвою ручкою для переносу
  • Додаткове живлення від 18-вольтової батареї M-CUBE або блоку живлення, що входить до комплекту поставки
  • Характеристики arrow_down
    Довжина x Ширина x Висота 170 x 310 x 175 мм
    Робоча напруга акумуляторної батареї 18 В/пост.струму
    Вага обладнання з акумулятором 2.97 кг
    Мін./макс. радіочастота FM 87,5-108 кГц
    Відгуків (1) arrow_down
    Андрій 13.09.2026

    Маю таке радіо більше року,звук просто супер.Рекомендую !!!

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    462 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 5 шт
    Передзамовлення
    64.2 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    314.04 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -30 %
    19.8 грн/шт
    13.86 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 25 шт
    Купити
    15.3 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 25 шт
    Купити
    720.72 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    Знижка -30 %
    30.6 грн/шт
    21.42 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 25 шт
    Купити
    2.34 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 100 шт
    Купити