Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик акриловий, білий, 310 ml
Фото - 1 - Герметик акриловий, білий, 310 ml
Фото - 1 - Герметик акриловий, білий, 310 ml
Video thumbnail for Герметик акриловий, білий, 310 ml

Герметик акриловий, білий, 310 ml (08921611)

Герметик акриловий малярний, білий, 310 ml -арт. 08921611
Номер товару 08921611
В наявності
Ціна:
230.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний акриловий герметик для герметизації внутрішніх вікон та інших внутрішніх та зовнішніх компенсаційних швів.

Герметик можна фарбувати/оштукатурювати, відмінна адгезія до більшості стандартних фарб та штукатурок

Через велику кількість складів фарб і лаків ми зазвичай рекомендуємо провести попередній тест, щоб виключити взаємодію. Застереження: Шви, повністю зафарбовані герметиком, мають тенденцію тріскатися при русі швів, оскільки нанесена фарба зазвичай поглинає менше розширення, ніж герметик .

  • Висока розтяжність
  • Широкий діапазон адгезії до багатьох поширених будівельних основ
  • Клас будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102
  • без силікону
  • Стійкість до старіння, атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінювання
  • Без запаху

Наші продукти з печаткою EMICODE мають низький рівень викидів/низький вміст забруднюючих речовин.

Примітка

Не підходить для обробки будівельних швів згідно DIN 18540. Через велику кількість рецептур фарб і лаків ми завжди рекомендуємо проводити попередні випробування, щоб виключити взаємодію. оскільки нанесена фарба зазвичай поглинає менше розширення, ніж герметик. Швидкість схоплювання залежить від температури обробки, погодних умов і вологості основи. У холодну і сиру погоду це сильно затягується. На деревині, що містить дубильну кислоту, може відбутися знебарвлення.  У разі вертикальних швів зверніть увагу на дренажні властивості герметика. Може викликати корозію таких металів, як сталь, мідь та оцинковані поверхні.

Слід уникати стоячої води в акриловому шві, оскільки це може призвести до вимивання.

Акрил дуже нестабільний з точки зору поглинання та виділення води. Оскільки характеристики дифузії також змінюються через відмінності в адсорбції води в матеріалі, неможливо виміряти опір дифузії водяної пари (μ) і еквівалентну дифузії товщину повітряного шару (SD) відповідно до DIN EN 12572 на цьому матеріалі. матеріал. Значення 5000 — це середнє значення, яке ми отримали у тестах.

Не використовувати в контакті з попередньо стиснутими стрічками ущільнювачів.

Акрил малярний не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Через велику кількість існуючих складів фарб та глазурі, особливо для фарб на основі алкідних смол та алюмінію з порошковим покриттям, необхідно проводити власні випробування.

Протестовано відповідно до EN 15651, частина 1.

  • Реакція на вогонь: клас E
  • Стабільність: ≤ 3 мм
  • Втрата обсягу: ≤ 25%
  • Розтяжність після занурення у воду (при 23°C), пластик: ≥ 100%
  • Міцність: Пройдено

EMICODE EC1plus: Дуже низький рівень викидів. Система класифікації EMICODE відрізняє сумісність будівельних матеріалів з навколишнім середовищем та здоров'ям. Продукти з найнижчим рівнем викидів мають маркування EC1plus.

Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки.  Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно.  Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.

Швидкість повного затвердіння 1 мм/д
Густина 1,5 г/см³
Твердість по Шору A 10
Час утворення поверхневої плівки, мін. 10 хв
Термостійкість, мін./макс. -20 ­ 80 °C
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Розтягування при розриві, мін. 3
Вміст 310 мл
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Тип упаковки Балон
Колір Білий
Хімічна основа Дисперсія акрилової смоли
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Необхідна підготовка основи На вбираючих або пористих поверхнях
Умови зберігання з моменту виробництва не нижче -15 °C, розморозити повільно
Протигрибкові властивості Ні
Подовження при розриві, умови Плівка 2 мм
Співвідношення інгредієнтів Суміш малярного акрилу з водою від 1:5 до 1:10
Сумісність покриттів Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Так
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Запах/аромат Характерний
Поглинаюча здатність при безперервному русі 20%
Арсений 04.09.2023

Отлично подходит для внешних швов

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Герметик акриловий, білий, 310 ml - відео
Опис arrow_down
Високоякісний акриловий герметик для герметизації внутрішніх вікон та інших внутрішніх та зовнішніх компенсаційних швів.

Герметик можна фарбувати/оштукатурювати, відмінна адгезія до більшості стандартних фарб та штукатурок

Через велику кількість складів фарб і лаків ми зазвичай рекомендуємо провести попередній тест, щоб виключити взаємодію. Застереження: Шви, повністю зафарбовані герметиком, мають тенденцію тріскатися при русі швів, оскільки нанесена фарба зазвичай поглинає менше розширення, ніж герметик .

  • Висока розтяжність
  • Широкий діапазон адгезії до багатьох поширених будівельних основ
  • Клас будівельних матеріалів B2 згідно DIN 4102
  • без силікону
  • Стійкість до старіння, атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінювання
  • Без запаху

Наші продукти з печаткою EMICODE мають низький рівень викидів/низький вміст забруднюючих речовин.

Примітка

Не підходить для обробки будівельних швів згідно DIN 18540. Через велику кількість рецептур фарб і лаків ми завжди рекомендуємо проводити попередні випробування, щоб виключити взаємодію. оскільки нанесена фарба зазвичай поглинає менше розширення, ніж герметик. Швидкість схоплювання залежить від температури обробки, погодних умов і вологості основи. У холодну і сиру погоду це сильно затягується. На деревині, що містить дубильну кислоту, може відбутися знебарвлення.  У разі вертикальних швів зверніть увагу на дренажні властивості герметика. Може викликати корозію таких металів, як сталь, мідь та оцинковані поверхні.

Слід уникати стоячої води в акриловому шві, оскільки це може призвести до вимивання.

Акрил дуже нестабільний з точки зору поглинання та виділення води. Оскільки характеристики дифузії також змінюються через відмінності в адсорбції води в матеріалі, неможливо виміряти опір дифузії водяної пари (μ) і еквівалентну дифузії товщину повітряного шару (SD) відповідно до DIN EN 12572 на цьому матеріалі. матеріал. Значення 5000 — це середнє значення, яке ми отримали у тестах.

Не використовувати в контакті з попередньо стиснутими стрічками ущільнювачів.

Акрил малярний не підходить для склеювання або заповнення порожнин. Через велику кількість існуючих складів фарб та глазурі, особливо для фарб на основі алкідних смол та алюмінію з порошковим покриттям, необхідно проводити власні випробування.

Протестовано відповідно до EN 15651, частина 1.

  • Реакція на вогонь: клас E
  • Стабільність: ≤ 3 мм
  • Втрата обсягу: ≤ 25%
  • Розтяжність після занурення у воду (при 23°C), пластик: ≥ 100%
  • Міцність: Пройдено

EMICODE EC1plus: Дуже низький рівень викидів. Система класифікації EMICODE відрізняє сумісність будівельних матеріалів з навколишнім середовищем та здоров'ям. Продукти з найнижчим рівнем викидів мають маркування EC1plus.

Інформація про обробку являє собою рекомендації, засновані на наших тестах та досвіді; Перед кожним застосуванням необхідно проводити власні тести. У зв'язку з великою кількістю застосувань та умовами зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат обробки.  Оскільки наша безкоштовна служба підтримки клієнтів надає технічну інформацію або виступає як консультант, це робиться за винятком будь-якої відповідальності, якщо тільки консультація або інформація не є частиною нашого зобов'язання, узгодженого за контрактом обсягу послуг, або консультант діяв навмисно.  Ми гарантуємо незмінну якість нашої продукції, ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток.

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Швидкість повного затвердіння 1 мм/д
Густина 1,5 г/см³
Твердість по Шору A 10
Час утворення поверхневої плівки, мін. 10 хв
Термостійкість, мін./макс. -20 ­ 80 °C
Повне затвердіння, умови 23 °C і 50% відносна вологість
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Розтягування при розриві, мін. 3
Вміст 310 мл
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Тип упаковки Балон
Колір Білий
Хімічна основа Дисперсія акрилової смоли
Час утворення поверхневої плівки, умови за 23 °C і відн. вол. повітря 50%
Необхідна підготовка основи На вбираючих або пористих поверхнях
Умови зберігання з моменту виробництва не нижче -15 °C, розморозити повільно
Протигрибкові властивості Ні
Подовження при розриві, умови Плівка 2 мм
Співвідношення інгредієнтів Суміш малярного акрилу з водою від 1:5 до 1:10
Сумісність покриттів Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Так
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Запах/аромат Характерний
Поглинаюча здатність при безперервному русі 20%
Відгуків (1) arrow_down
Арсений 04.09.2023

Отлично подходит для внешних швов

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
17480.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
529.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
356.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення