Анкер хімічний WIT-PY 200, 300 ml
Анкер хімічний WIT-PY 200, 300 ml
Анкер хімічний WIT-PY 200, 300 ml (5918282300)
Анкер хімічний WIT-PY 200, 300 ml -арт. 5918282300
Номер товару 5918282300
В наявності
Ціна:
480 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Хімічний анкер у картриджі для кріплення в бетоні без тріщин та цегляній кладці
- 2-компонентний хімічний розчин на основі поліестеру без стиролу
- Може використовуатися із анкерною шпилькою W-VI-A та W-VD-A у бетоні, повнотілій цеглі, газобетоні, тощо
- А також, у пустотілій цеглі із використанням перфорваної сітчастої гільзи SH та анкерної шпильки
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / зберігати в прохладному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C |
| Вміст | 300 мл |
| Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. | 40 °C |
| Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. | 80 °C |
| Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови | від -40 °C до 80 °C / після повного затвердіння |
| Мін./макс. температура монтажу /умови | від 5 до 40 °C / температура підстави в процесі обробки і схоплювання |
| Хімічна основа | Поліестер, не містить стиролу |
| Колір | Сірий |
| Застосовується з пістолетами-дозаторами | Пістолет для нанесення MULTI, Пістолет для нанесення WIT 330 мл, EasyMax 330 мл, HandyMax 330 мл, Силіконовий пістолет для нанесення 310 мл |
Область застосування
- Кріплення в бетоні без тріщин, повнотілій та пустотілій кам’яній кладці, газобетоні
- Підходить для кріплення дерев’яних конструкцій, металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, решіток, кабельних каналів тощо
Інформація про продукт
Опис
Хімічний анкер у картриджі для кріплення в бетоні без тріщин та цегляній кладці
- 2-компонентний хімічний розчин на основі поліестеру без стиролу
- Може використовуатися із анкерною шпилькою W-VI-A та W-VD-A у бетоні, повнотілій цеглі, газобетоні, тощо
- А також, у пустотілій цеглі із використанням перфорваної сітчастої гільзи SH та анкерної шпильки
Характеристики
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 12 міс. / зберігати в прохладному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C |
| Вміст | 300 мл |
| Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. | 40 °C |
| Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. | 80 °C |
| Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови | від -40 °C до 80 °C / після повного затвердіння |
| Мін./макс. температура монтажу /умови | від 5 до 40 °C / температура підстави в процесі обробки і схоплювання |
| Хімічна основа | Поліестер, не містить стиролу |
| Колір | Сірий |
| Застосовується з пістолетами-дозаторами | Пістолет для нанесення MULTI, Пістолет для нанесення WIT 330 мл, EasyMax 330 мл, HandyMax 330 мл, Силіконовий пістолет для нанесення 310 мл |
Застосування
Область застосування
- Кріплення в бетоні без тріщин, повнотілій та пустотілій кам’яній кладці, газобетоні
- Підходить для кріплення дерев’яних конструкцій, металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, решіток, кабельних каналів тощо
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.