Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір плоских шайб DIN 125, оцинкована сталь A2K, 1425 шт.
Фото - 1 - Набір плоских шайб DIN 125, оцинкована сталь A2K, 1425 шт.
Фото - 2 - Набір плоских шайб DIN 125, оцинкована сталь A2K, 1425 шт.
Фото - 1 - Набір плоских шайб DIN 125, оцинкована сталь A2K, 1425 шт.
Фото - 2 - Набір плоских шайб DIN 125, оцинкована сталь A2K, 1425 шт.

Набір плоских шайб DIN 125, оцинкована сталь A2K, 1425 шт. (5964040700)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором плоских шайб DIN 125, оцинкована сталь A2K, 1425 шт.
Номер товару 5964040700
В наявності
Ціна:
4200.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір плоских шайб DIN 125 форма A у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить плоскі шайби DIN 125-A для болтів і гайок із шестигранною головкою.

Шайби виготовлені зі сталі твердістю 140 HV та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Комплектація набору

  • 200 плоских шайб Ø 3,2 мм
  • 200 плоских шайб Ø 4,3 мм
  • 200 плоских шайб Ø 5,3 мм
  • 200 плоских шайб Ø 6,4 мм
  • 200 плоских шайб Ø 8,4 мм
  • 100 плоских шайб Ø 10,5 мм
  • 100 плоских шайб Ø 13,0 мм
  • 100 плоских шайб Ø 15,0 мм
  • 100 плоских шайб Ø 17,0 мм
  • 25 плоских шайб Ø 21,0 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1425 предметів

Кількість виробів в асортименті/комплекті 1425 шт.
Стандарти DIN 125
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Вага виробу (1 шт.) 5269,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір плоских шайб DIN 125 форма A у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить плоскі шайби DIN 125-A для болтів і гайок із шестигранною головкою.

Шайби виготовлені зі сталі твердістю 140 HV та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Комплектація набору

  • 200 плоских шайб Ø 3,2 мм
  • 200 плоских шайб Ø 4,3 мм
  • 200 плоских шайб Ø 5,3 мм
  • 200 плоских шайб Ø 6,4 мм
  • 200 плоских шайб Ø 8,4 мм
  • 100 плоских шайб Ø 10,5 мм
  • 100 плоских шайб Ø 13,0 мм
  • 100 плоских шайб Ø 15,0 мм
  • 100 плоских шайб Ø 17,0 мм
  • 25 плоских шайб Ø 21,0 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1425 предметів

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1425 шт.
Стандарти DIN 125
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Вага виробу (1 шт.) 5269,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
490.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
556.98 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Спеціальна ціна після авторизації
9000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити