Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір витяжних заклепок A2K/PL із заклепником, 631 шт.
Фото - 1 - Набір витяжних заклепок A2K/PL із заклепником, 631 шт.
Фото - 1 - Набір витяжних заклепок A2K/PL із заклепником, 631 шт.

Набір витяжних заклепок A2K/PL із заклепником, 631 шт. (5964091500)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором витяжних заклепок A2K/PL із ручним заклепником, 631 шт.
Номер товару 5964091500
В наявності
Ціна:
6028.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір витяжних заклепок із заклепником у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить витяжні заклепки з алюмінієвою гільзою AlMg 2.5 та сталевим оцинкованим стрижнем із блакитною пасивацією (A2K).

До комплекту входить ручний заклепник Zebra для встановлення витяжних заклепок. Інструмент підходить для роботи із заклепками з алюмінію, міді, сталі та нержавіючої сталі діаметром 2,4–4,0 мм, а також алюмінієвими заклепками діаметром 5,0 мм.

Набір призначений для швидкого створення нерознімних з'єднань під час монтажних, ремонтних і виробничих робіт.

Комплектація набору

  • 150 витяжних заклепок 3,2 × 8 мм
  • 100 витяжних заклепок 3,2 × 11 мм
  • 100 витяжних заклепок 4,0 × 10 мм
  • 80 витяжних заклепок 4,0 × 13 мм
  • 100 витяжних заклепок 4,8 × 10 мм
  • 100 витяжних заклепок 4,8 × 15 мм
  • 1 ручний заклепник Zebra для витяжних заклепок
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 631 предмет

Матеріал втулки Алюміній, AlMg 2,5
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал сердечника Сталь
Відповідність ROHS Так
Кількість виробів в асортименті/комплекті 631 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір витяжних заклепок із заклепником у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить витяжні заклепки з алюмінієвою гільзою AlMg 2.5 та сталевим оцинкованим стрижнем із блакитною пасивацією (A2K).

До комплекту входить ручний заклепник Zebra для встановлення витяжних заклепок. Інструмент підходить для роботи із заклепками з алюмінію, міді, сталі та нержавіючої сталі діаметром 2,4–4,0 мм, а також алюмінієвими заклепками діаметром 5,0 мм.

Набір призначений для швидкого створення нерознімних з'єднань під час монтажних, ремонтних і виробничих робіт.

Комплектація набору

  • 150 витяжних заклепок 3,2 × 8 мм
  • 100 витяжних заклепок 3,2 × 11 мм
  • 100 витяжних заклепок 4,0 × 10 мм
  • 80 витяжних заклепок 4,0 × 13 мм
  • 100 витяжних заклепок 4,8 × 10 мм
  • 100 витяжних заклепок 4,8 × 15 мм
  • 1 ручний заклепник Zebra для витяжних заклепок
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 631 предмет

Характеристики arrow_down
Матеріал втулки Алюміній, AlMg 2,5
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Оцинкований
Матеріал сердечника Сталь
Відповідність ROHS Так
Кількість виробів в асортименті/комплекті 631 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
490.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
556.98 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Спеціальна ціна після авторизації
9000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити