Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір болтів, гайок і шайб DIN 933/DIN 934, 2400 шт.
Фото - 1 - Набір болтів, гайок і шайб DIN 933/DIN 934, 2400 шт.
Фото - 1 - Набір болтів, гайок і шайб DIN 933/DIN 934, 2400 шт.

Набір болтів, гайок і шайб DIN 933/DIN 934, 2400 шт. (5964005705)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором болтів, гайок і шайб DIN 933/DIN 934, 2400 шт.
Номер товару 5964005705
В наявності
Ціна:
7170 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір оцинкованих болтів, гайок і шайб DIN 933/DIN 934 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить болти з шестигранною головкою ISO 4017 (DIN 933), шестигранні гайки DIN 934 та плоскі шайби DIN 125-A.

Усі вироби виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Комплектація набору

  • 300 гайок DIN 934 M4
  • 300 гайок DIN 934 M5
  • 200 гайок DIN 934 M6
  • 300 плоских шайб DIN 125-A, Ø4,3 мм
  • 300 плоских шайб DIN 125-A, Ø5,3 мм
  • 200 плоских шайб DIN 125-A, Ø6,4 мм
  • 150 болтів ISO 4017 M4×16
  • 150 болтів ISO 4017 M4×20
  • 150 болтів ISO 4017 M5×16
  • 150 болтів ISO 4017 M5×20
  • 100 болтів ISO 4017 M6×16
  • 100 болтів ISO 4017 M6×20
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 2400 предметів

Кількість виробів в асортименті/комплекті 2400 шт.
Вага виробу (1 шт.) 5134,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір оцинкованих болтів, гайок і шайб DIN 933/DIN 934 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить болти з шестигранною головкою ISO 4017 (DIN 933), шестигранні гайки DIN 934 та плоскі шайби DIN 125-A.

Усі вироби виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Комплектація набору

  • 300 гайок DIN 934 M4
  • 300 гайок DIN 934 M5
  • 200 гайок DIN 934 M6
  • 300 плоских шайб DIN 125-A, Ø4,3 мм
  • 300 плоских шайб DIN 125-A, Ø5,3 мм
  • 200 плоских шайб DIN 125-A, Ø6,4 мм
  • 150 болтів ISO 4017 M4×16
  • 150 болтів ISO 4017 M4×20
  • 150 болтів ISO 4017 M5×16
  • 150 болтів ISO 4017 M5×20
  • 100 болтів ISO 4017 M6×16
  • 100 болтів ISO 4017 M6×20
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 2400 предметів

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2400 шт.
Вага виробу (1 шт.) 5134,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5994 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4359.53 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
490.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
556.98 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Спеціальна ціна після авторизації
9000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити