Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір болтів, гайок і шайб A2K, 890 шт.
Фото - 1 - Набір болтів, гайок і шайб A2K, 890 шт.
Фото - 1 - Набір болтів, гайок і шайб A2K, 890 шт.

Набір болтів, гайок і шайб A2K, 890 шт. (5964005704)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором болтів, гайок і шайб A2K, 890 шт.
Номер товару 5964005704
В наявності
Ціна:
5994 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір оцинкованих болтів, гайок і шайб у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить болти з шестигранною головкою ISO 4017 (DIN 933), шестигранні гайки DIN 934, плоскі шайби DIN 125-A та пружинні шайби DIN 127-B.

Усі вироби виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Комплектація набору

  • 15 болтів DIN 933 M10×25
  • 15 болтів DIN 933 M10×30
  • 10 болтів DIN 933 M10×40
  • 50 пружинних шайб DIN 127-B, Ø10,2 мм
  • 50 плоских шайб DIN 125-A, Ø10,5 мм
  • 30 гайок DIN 934 M10
  • 25 болтів ISO 4017 M8×20
  • 25 болтів ISO 4017 M8×25
  • 20 болтів ISO 4017 M8×30
  • 75 пружинних шайб DIN 127-B, Ø8,1 мм
  • 75 плоских шайб DIN 125-A, Ø8,4 мм
  • 50 гайок DIN 934 M8
  • 50 болтів ISO 4017 M6×16
  • 50 болтів ISO 4017 M6×20
  • 50 болтів ISO 4017 M6×25
  • 100 пружинних шайб DIN 127-B, Ø6,1 мм
  • 100 плоских шайб DIN 125-A, Ø6,4 мм
  • 100 гайок DIN 934 M6
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 890 предметів

Кількість виробів в асортименті/комплекті 890 шт.
Вага виробу (1 шт.) 5,970 кг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір оцинкованих болтів, гайок і шайб у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить болти з шестигранною головкою ISO 4017 (DIN 933), шестигранні гайки DIN 934, плоскі шайби DIN 125-A та пружинні шайби DIN 127-B.

Усі вироби виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K).

Комплектація набору

  • 15 болтів DIN 933 M10×25
  • 15 болтів DIN 933 M10×30
  • 10 болтів DIN 933 M10×40
  • 50 пружинних шайб DIN 127-B, Ø10,2 мм
  • 50 плоских шайб DIN 125-A, Ø10,5 мм
  • 30 гайок DIN 934 M10
  • 25 болтів ISO 4017 M8×20
  • 25 болтів ISO 4017 M8×25
  • 20 болтів ISO 4017 M8×30
  • 75 пружинних шайб DIN 127-B, Ø8,1 мм
  • 75 плоских шайб DIN 125-A, Ø8,4 мм
  • 50 гайок DIN 934 M8
  • 50 болтів ISO 4017 M6×16
  • 50 болтів ISO 4017 M6×20
  • 50 болтів ISO 4017 M6×25
  • 100 пружинних шайб DIN 127-B, Ø6,1 мм
  • 100 плоских шайб DIN 125-A, Ø6,4 мм
  • 100 гайок DIN 934 M6
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 890 предметів

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 890 шт.
Вага виробу (1 шт.) 5,970 кг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4359.53 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
490.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
556.98 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Спеціальна ціна після авторизації
9000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити