Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір гайок і шайб DIN 934/DIN 125, нержавіюча сталь A2, 1200 шт.
Фото - 1 - Набір гайок і шайб DIN 934/DIN 125, нержавіюча сталь A2, 1200 шт.
Фото - 1 - Набір гайок і шайб DIN 934/DIN 125, нержавіюча сталь A2, 1200 шт.

Набір гайок і шайб DIN 934/DIN 125, нержавіюча сталь A2, 1200 шт. (5964032200)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором гайок і шайб DIN 934/DIN 125, нержавіюча сталь A2, 1200 шт.
Номер товару 5964032200
В наявності
Ціна:
4420.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір гайок і шайб із нержавіючої сталі A2 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить шестигранні гайки DIN 934 та плоскі шайби для болтів і гайок.

Усі вироби виготовлені з нержавіючої сталі A2 та підходять для використання в умовах підвищеної вологості й корозійного впливу.

Комплектація набору

  • 100 гайок DIN 934 M3
  • 100 гайок DIN 934 M4
  • 100 гайок DIN 934 M5
  • 100 гайок DIN 934 M6
  • 100 гайок DIN 934 M8
  • 50 гайок DIN 934 M10
  • 50 гайок DIN 934 M12
  • 100 плоских шайб Ø 3,2 мм
  • 100 плоских шайб Ø 4,3 мм
  • 100 плоских шайб Ø 5,3 мм
  • 100 плоских шайб Ø 6,4 мм
  • 100 плоских шайб Ø 8,4 мм
  • 50 плоских шайб Ø 10,5 мм
  • 50 плоских шайб Ø 13,0 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1200 предметів

Кількість виробів в асортименті/комплекті 1200 шт.
Вага виробу (1 шт.) 4010,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір гайок і шайб із нержавіючої сталі A2 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить шестигранні гайки DIN 934 та плоскі шайби для болтів і гайок.

Усі вироби виготовлені з нержавіючої сталі A2 та підходять для використання в умовах підвищеної вологості й корозійного впливу.

Комплектація набору

  • 100 гайок DIN 934 M3
  • 100 гайок DIN 934 M4
  • 100 гайок DIN 934 M5
  • 100 гайок DIN 934 M6
  • 100 гайок DIN 934 M8
  • 50 гайок DIN 934 M10
  • 50 гайок DIN 934 M12
  • 100 плоских шайб Ø 3,2 мм
  • 100 плоских шайб Ø 4,3 мм
  • 100 плоских шайб Ø 5,3 мм
  • 100 плоских шайб Ø 6,4 мм
  • 100 плоских шайб Ø 8,4 мм
  • 50 плоских шайб Ø 10,5 мм
  • 50 плоских шайб Ø 13,0 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 1200 предметів

Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 1200 шт.
Вага виробу (1 шт.) 4010,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
513.48 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
490.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
556.98 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Спеціальна ціна після авторизації
9000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити