Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Съемник стопорных колец Wurth для валов тип A 3-10мм
Фото - 1 - Съемник стопорных колец Wurth для валов тип A 3-10мм
Фото - 1 - Съемник стопорных колец Wurth для валов тип A 3-10мм

Съемник стопорных колец Wurth для валов тип A 3-10мм (07140211)

Съемник стопорных колец Wurth для валов тип A 3-10мм СЪЁМНИК-СТОП.КОЛЕЦ-ВАЛ-3-10MM
Номер товара 07140211
В наличии
Цена:
1320 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для стопорных колец вала

  • Стандарт: DIN 5254
  • Ручка: с пластиковым покрытием
  • Обеспечивает надежную фиксацию, не скользит
  • Наконечник из высокоплотной пружинной стали
  • Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.

Запрессованные наконечники

  • Обеспечивает максимальное усилие при ослаблении зажатых колец;
  • Помогает устанавливать кольца без деформации.
  • Резьбовое и накладное соединение
  • Высокая точность и оптимальная мобильность.
  • Большие контактные поверхности
  • Установка колец без перекоса.

Головка плоскогубцев

  • Узкая форма для оптимального доступа к деталям даже в труднодоступных местах.
  • Внутренняя пружинарасположена внутри винтового соединения для наилучшей защиты

Не затрудняет работу

  • Не загрязняется, не может потеряться
Диаметр штифта (D1) 0,9 мм
Длина (l1) 140 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 3-10 мм
Длина губок (L2) 39 мм
Форма A
Материал Сталь
Область применения Съемники для наружных стопорных колец (вала).

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для стопорных колец вала

  • Стандарт: DIN 5254
  • Ручка: с пластиковым покрытием
  • Обеспечивает надежную фиксацию, не скользит
  • Наконечник из высокоплотной пружинной стали
  • Высокая устойчивость при снятии зажатых колец.

Запрессованные наконечники

  • Обеспечивает максимальное усилие при ослаблении зажатых колец;
  • Помогает устанавливать кольца без деформации.
  • Резьбовое и накладное соединение
  • Высокая точность и оптимальная мобильность.
  • Большие контактные поверхности
  • Установка колец без перекоса.

Головка плоскогубцев

  • Узкая форма для оптимального доступа к деталям даже в труднодоступных местах.
  • Внутренняя пружинарасположена внутри винтового соединения для наилучшей защиты

Не затрудняет работу

  • Не загрязняется, не может потеряться
Характеристики arrow_down
Диаметр штифта (D1) 0,9 мм
Длина (l1) 140 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 3-10 мм
Длина губок (L2) 39 мм
Форма A
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Съемники для наружных стопорных колец (вала).
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
75.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить